157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
仕様オス/メス = メスサイズ = 2.5 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル, 銀定格電流 = 500mAハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●Lumberg USBケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 737-8802 737-8802 を参照してください。. USBシャーシソケット及びプラグ. これらのUSB 2.0シャーシプラグ及びソケットはタイプAで、基板実装用です。. 示している高さは基板からの高さです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LUMBERGSV81
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

LUMBERGSV30
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

3.5 mmメスジャックプラグ. このLumberg製のメスジャックプラグは、2極(モノラル)及び3極(ステレオ)タイプを用意しており、はんだ付けで接続します。 これらのメスジャックプラグは、JISC 6560プラグに対応します。. 特長と利点: 接触抵抗: 30 mΩ 電圧: 12 V 電流: 1 A 動作温度: -20 → +70 ℃
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金極数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷

1個
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,830 税込2,013
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,380 税込1,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LUMBERGSV 40
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LUMBERG1614 21
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Lumberg電源シャーシソケット. Lumberg製のDC電源シャーシソケットは、スナップイン式前面取り付け用です。 この電源ソケットは、穴あきはんだ端子を備えて迅速に終端し、ニッケルめっきコンタクトにより対応DCプラグに確実に接続できます。. 特長と利点:. 挿抜回数3000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: ;30 mΩ
仕様DC電源コネクタタイプ = DCソケット定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 24.0 V幅 = 9.0mm実装タイプ = スナップインピン径 = 2.5mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅スズシリーズ = 1614 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Lumberg ジャックLumberg メスステレオタイプジャック 極コネクタはサイズ 3.5 mm です。このジャックは表面実装で、ハウジングは PA 素材製です。定格電気電圧は 34 dc AC で、定格電流は A です。特長と利点接触抵抗: 30 Ω 以下 絶縁抵抗は 100 Ω 以上 動作温度範囲: -20 C 70 C 曲げ保護とはんだ端子を提供します認定 UL 94 認定
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = 表面実装タイプ = ステレオ接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1Aハウジング材質 = PA定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金極数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様極数 = 5オス/メス = ソケット実装タイプ = はんだ取り付け接合型 = バヨネット接続方向 = 垂直定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 41524シリーズ = 0107 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = フェノール樹脂定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷

3.5 mmメスジャックプラグ. このLumberg製のメスジャックプラグは、2極(モノラル)及び3極(ステレオ)タイプを用意しており、はんだ付けで接続します。 これらのメスジャックプラグは、JISC 6560プラグに対応します。. 特長と利点: 接触抵抗:≧30 mΩ 電圧: 12V 電流: A 動作温度: -20 +70 ℃
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金極数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ソケット、ニッケルめっき装飾ナット、密閉ボディ. 人工的なボディ、黒。 3 極O 6.35 mm ジャックプラグ(ステレオ)用。 外付け導体は非絶縁、はんだ接合部。
仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = シャーシマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

仕様極数 = 8オス/メス = プラグ実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 45326シリーズ = 0132 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

ケーブル取り付けジャックソケット、3.5 mm. Lumbergの2極3.5 mmジャックソケットは金属のハウジングにケーブルを取り付け、一般に小型機器で使用します。
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PA定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金極数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金, ニッケル定格電流 = 500mAハウジング材質 = PBT定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金極数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様極数 = 4オス/メス = ソケット実装タイプ = はんだ取り付け接合型 = バヨネット接続方向 = 垂直定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACシリーズ = 0107 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

6.35 mm male jack plugs. 6.35 mm male jack connector, JISC 6560 compliant, available in three-pole version (stereo). Solder connection.
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = ABS定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 青銅パウダー, 鋼極数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

3.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した3.5 mmメスジャックソケットには、3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 基板へのはんだ付け用(背面取り付け)。
仕様オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール実装タイプ = ステレオ接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様極数 = 5オス/メス = プラグ実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 45322シリーズ = 0132 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529コンタクト材質 = 真鍮℃IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 60 V acDINナンバー = DIN 45322動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 14オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様極数 = 6オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 12オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SFV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Lumberg DINLumberg DIN プラグは、定格 250 ac 及び A 12 極オスケーブル取り付けコネクタです。丸形で、ピンは円形パターンでコネクタ内に配置されています。最大 12 極のシャーシ、ケーブル取り付けプラグ、及びソケットを備えています。コネクタのボディは、黄銅コンタクトと銀 金仕上げを施した亜鉛合金素材でできています。この丸型コネクタソケットは、基板に取り付けられるように設計されており、ロックにも適しています。 Lumbergコネクタ標準及びSWUM IP68 Lumberg Connector Standard および swum -IP68 シャーシおよびケーブル取り付けプラグおよびソケットは、 360 シールド付きまたはなしで、最大 12 極です。特長と利点360 シールド付き設計 長い曲げ保護 動作温度範囲: -40 85 C ねじ止めかん合タイプです はんだ端子 ねじ継手を備えたストレート方向用途自動化 制御エンジニアリング 医療用計測機器 MIDI 音源 PC キーボード ポータブルビデオデバイス及びプロジェクター認定IEC60130-9 IP68等級
仕様極数 = 12オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります