2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス/メス = オス。サイズ = 3.5 mm。実装タイプ = ケーブルマウント。タイプ = ステレオ。接続方向 = ストレート。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = 金。定格電流 = 4A。ハウジング材質 = 真鍮。定格電圧 = 140 V dc、250 V dc。色 = ナチュラル。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 3。高耐久ジャックプラグ. Switchcraftのこの高耐久ジャックプラグは、ワンピースチップロッドを備え、強度と信頼性が高くなっています。このジャックプラグは、高耐久ニッケルハンドルと大型はんだ端子で、堅牢かつ信頼性の高い接続を実現します。このプラグには、プラグフィンガーがニッケルめっきのタイプと金めっきのタイプがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

オス/メス = オス。サイズ = 3.5 mm。実装タイプ = ケーブルマウント。タイプ = ステレオ。接続方向 = ストレート。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = 錫。定格電流 = 4A。ハウジング材質 = 真鍮。定格電圧 = 140 V dc、250 V dc。色 = ナチュラル。コンタクト材質 = 真鍮。高耐久ジャックプラグ. Switchcraftのこの高耐久ジャックプラグは、ワンピースチップロッドを備え、強度と信頼性が高くなっています。このジャックプラグは、高耐久ニッケルハンドルと大型はんだ端子で、堅牢かつ信頼性の高い接続を実現します。このプラグには、プラグフィンガーがニッケルめっきのタイプと金めっきのタイプがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります