絞り込み
ブランド
  • SANWA(三和電気工業)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,307)
  • RS PRO(1,207)
  • AMPHENOL(865)
  • ハーティング(660)
  • 日本モレックス(molex)(584)
  • omron(オムロン)(545)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • 廣杉計器(387)
  • SAMTEC(350)
  • GB[制御機器](201)
  • サンハヤト(192)
  • WURTH ELEKTRONIK(187)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(184)
  • フエニックス・コンタクト(184)
  • SOURIAU(172)
  • M5Stack(138)
  • LINKMAN(135)
  • Aratas(旧:omron)(127)
  • 共立電子産業(119)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    仕様SNW-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9186質量(g)4.62
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ

    SANWA(三和電気工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    仕様SNW-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9185質量(g)17.49

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)