絞り込み
ブランド
  • SANWA(三和電気工業)
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,359)
  • RS PRO(3,810)
  • omron(オムロン)(3,275)
  • IDEC(和泉電気)(2,113)
  • Panasonic(パナソニック)(1,895)
  • VISHAY(1,635)
  • AMPHENOL(1,014)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • シュナイダーエレクトリック(931)
  • 富士電機(888)
  • 日本モレックス(molex)(873)
  • 三菱電機(859)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(837)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(631)
  • MICROCHIP(627)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(620)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ

    SANWA(三和電気工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    仕様SNW-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9185質量(g)17.49
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ

    SANWA(三和電気工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9175材質亜鉛合金質量(g)9.49
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ

    SANWA(三和電気工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9166材質亜鉛合金質量(g)4.62
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    仕様SNW-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9186質量(g)4.62
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップ

    SANWA(三和電気工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    仕様SNS-20用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9176材質鉛合金質量(g)7.37
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ PCプラグ用キャップ

    SANWA(三和電気工業)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    仕様SNS-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9165材質亜鉛合金質量(g)17.5

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器