32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 ピッチ6.2mm 種類ジャンパバー シリーズFBS2-6 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台 実装タイププラグイン取り付け
1個
93 税込102
当日出荷

プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
材質 ピッチ5.2mm 種類ジャンパバー 極数3 シリーズFBS3-5 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CLIPLINEシリーズ 実装タイププラグイン取り付け
1袋(5個)
949 税込1,044
当日出荷

材質 ピッチ8.2mm 種類ジャンパバー シリーズFBS RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台 実装タイププラグイン取り付け
1個
139 税込153
当日出荷

長さ(mm)13.3 幅(mm)55.6 種類RJ45 極数8P8C 深さ(mm)17.2 方向ストレート 保護等級IP20 材質(コンタクト)銅錫合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号VS-08-RJ45-RJ4510G/Q 実装タイプケーブルマウント LANカテゴリCat6a コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul&gt::li&gt:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li&gt::li&gt:最大負荷電流は41Aとなっています:/li&gt::li&gt:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li&gt::/ul&gt:
種類ジャンパバー シリーズFBS3-8 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台
1個
279 税込307
5日以内出荷

材質ポリアミド 種類サイドエレメント シリーズUMK-SE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール 実装タイプパネルマウント
1袋(4個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)
ピッチ3.5mm 極数4 シリーズPST1.0/4-3.5 定格電圧250.0V 定格電流(A)6 行数1 端子台プラグ式:ピンヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
629 税込692
欠品中

UMK-BE45緑色の45mm幅ポリアミド製パネル取り付けベースで、TerminalBlockと併用します。
材質ポリアミド 種類電子基板、ベース シリーズUMK-BE45 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

PhoenixContactCOMBICONSPTA3.5mm25°アングル基板端子台.業務用PhoenixContactSPTAシリーズの電線対基板3.5mmピッチコネクタは、45°の基板接続方向が特長.3.5mmピッチスプリングケージ接続電線対基板緑
幅(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)3.5 極数2 シリーズSPTA1/2-3.5 定格電圧(V)200 定格電流(A)9 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリングケージ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
219 税込241
翌々日出荷

PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑
幅(mm)9.5 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数2 シリーズMKDSN2.5/2 定格電圧(V)400 定格電流(A)16 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
139 税込153
5日以内出荷

PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑
長さ(mm)15 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数3 シリーズMKDSN2.5/3 定格電圧(V)400 定格電流(A)16 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
199 税込219
5日以内出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類Plug-Inブリッジ シリーズFBS2-10 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品端子台
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ 材質ポリアミド ピッチ3.81mm 極数4 シリーズFMC1.5/4-ST-3.81 定格電圧320V 定格電流(A)8 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリングケージ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)
ピッチ3.5mm 極数3 シリーズPST1.0/3-3.5 定格電圧250.0V 定格電流(A)6 行数1 端子台プラグ式:ピンヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
489 税込538
5日以内出荷

PCBキャリアモジュールシステム.1つの基板を収容できるように設計されたユニバーサルモジュールです。ベースエレメントは金属製のピンで結合され、しっかりとした結合状態が持続します。192-2771には、EN取り付けレールにスナップ式で取り付け可能なDINレール取り付け脚が付いています。サイドエレメントは結合したベースエレメントの両端に取り付けます。.プラグインモジュール方式により迅速な組み立てが可能しっかりと結合され、結合状態が持続EN取り付け部にスナップ式で取り付けるためのユニバーサルフット
種類接続ピン シリーズUM-VS RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

長さ(mm)14 幅(mm)59 種類RJ45 極数4 深さ(mm)14.6 方向ストレート 保護等級IP20 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス シリーズ番号VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 実装タイプケーブルマウント LANカテゴリCat5 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
ピッチ(mm)7.62 極数4 シリーズPCV4/4-G-7.62 定格電圧400→0V 定格電流(A)20 行数1 端子台プラグ式:ヘッダ 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。PhoenixContactのこのエンドクランプを使用すれば、キットをしっかりと固定できます。キャビネットが衝撃を受けた場合、モジュールやデバイスがスライドされないように、DINレールの端にスロットを付けることができます。また、サイドにマーキングできる大きな面積があるため、各DINレールにどのようなデバイスが取り付けられているかを一目で確認できます。このエンドクランプは、頑丈で耐久性に優れたPA製で、長いサービス寿命を確保できます。3つのねじ接続を備えているため、取り付けが簡単で、振動に対してもしっかりと固定されます。このエンドクランプは、商業施設から工場やラボまで、あらゆる場所での電気キャビネットで使用できます。ユニバーサルフットはNS35及びNS32DINレールにフィットし、汎用性を発揮。50.5(L)x9.5(W)x35.3mm(H)の寸法で、互換性のあるレールに正確にフィット。軽量(9.1g)でシステムの機械的ストレスを最小限に抑え
材質ポリアミド グレー 種類エンドストップ シリーズE/UK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール 実装タイプDINレールマウント 危険区域認証ATEX
1袋(10個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul&gt::li&gt:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li&gt::li&gt:最大負荷電流は41Aとなっています:/li&gt::li&gt:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li&gt::/ul&gt:
種類ジャンパバー シリーズFBS3-6 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台
1個
189 税込208
当日出荷

材質ポリアミド 種類電子基板、ベース シリーズUMK-BE22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール 実装タイプウォールマウント
1袋(4個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

EMGコンポーネント挿入用ハウジング.20mm、22.5mm、40mmピッチのModufaceハウジングは、完全な制御デバイスを含むインターフェイス回路などの産業用電子機器の取り付けを想定しています。ねじ接続端子付きのこれらのハウジングは、一般的なENプロファイルにスナップ式ですばやく取り付けることができます。
材質ポリアミド ピッチ5mm シリーズMKDS3/2 定格電圧630V 定格電流(A)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
669 税込736
7日以内出荷

材質 ピッチ5.2mm 種類ジャンパバー 極数10 シリーズFBS10-5 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台 実装タイププラグイン取り付け
1袋(5個)
3,898 税込4,288
当日出荷

1袋(5個)
8,370 税込9,207
当日出荷

材質ナイロン ピッチ7.5mm シリーズKDS4 定格電圧630V 定格電流(A)41 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装
1袋(5個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類ジャンパバー シリーズFBS2-12 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品モジュラ端子台
1袋(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類カバー シリーズD-UT16 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品端子台 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷

UMK-FEベースとサイドエレメントの間に挿入するように設計された緑色のポリアミド製フットエレメントです。DINレールNS32又はNS35/7.5への取り付け用です。
材質ポリアミド 種類脚エレメント シリーズUMK-FE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台 実装タイプDINレール
1袋(4個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

基板TerminalBlock、公称電流:9A、定格電圧(III/2):200V、公称断面積:1mm2、電位数:8、列数:1、列あたりの位置数:8、製品範囲:SPTA1/、ピッチ:3.5mm、接続方式:プッシュインスプリング接続、取り付け:ウェーブはんだ付け、導体/基板接続方向:65°、色:緑、ピン配列:リニアピン、はんだピン[P]:3.5mm、パッケージタイプ:段ボールに梱包
長さ(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ3.5mm 極数8 シリーズSPTA1/8-3.5 定格電圧400V 定格電流(A)9 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリングケージ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装
1箱(50個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

EMGコンポーネント挿入用ハウジング.20mm、22.5mm、40mmピッチのModufaceハウジングは、完全な制御デバイスを含むインターフェイス回路などの産業用電子機器の取り付けを想定しています。ねじ接続端子付きのこれらのハウジングは、一般的なENプロファイルにスナップ式ですばやく取り付けることができます。
材質ポリアミド ピッチ5mm シリーズMKDS3/3 定格電圧630V 定格電流(A)28 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装
1袋(2個)
2,660 税込2,926
5日以内出荷

PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
ピッチ7.62mm 極数3 シリーズCOMBICONPCV 定格電圧630.0V 定格電流(A)20 行数1 端子台プラグ式:ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 接続方向ストレート
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

基板接続用ヘッダ、公称断面積:1.5mm2、色:緑、公称電流:8A、定格電圧(III/2):320V、接触面:スズ、接触タイプ:オスコネクタ、電位数:2、列数:1、1列あたりのポジション数:2、接続数:2、製品範囲:MC1.5/0.-G、ピッチ:5.08mm、取り付け:ウェーブはんだ付け、ピンレイアウト:リニアピン、はんだピン[P]:3.4mm、Stecksystem:MINICOMBICON、ロック:なし、パッケージタイプ:段ボールに梱包
ピッチ5.08mm 極数2 シリーズCOMBICONMC 定格電圧400→0V 定格電流(A)8 行数1 端子台プラグ式:ヘッダ 材質(コンタクト)スズ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1箱(50個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1袋(50個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング