29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様圧着コネクタのタイプ:スプライスRS Proスプライス圧着工具. ジェル充填スプライスで使用するRS PRO圧着プライヤ手動工具は、高品質の素材製です。使いやすく、均一な圧力をかけて高品質な仕上げを実現できます。ジョーは硬化スチールで製造されており、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。 特長と利点: PVC製グリップハンドル付きの圧着ペンチは、優れた操作性とスプリングリターンが特長 硬化スチールEN9製のジョー - 閉口時の間隔は5.0 → 5.5 mm Scotchlokコネクタに最適 長さ: 150 mm 幅: 10 mm ジョー開口サイズ: 27 mm 代表的用途 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 通信産業 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具の違いを教えてください。 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の可動部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様圧着工具種類:ハンドRS Pro Crimp Tool. Brought to you by RS Pro, a reliable crimping tool with a non-ratchet, cam action for crimping the centre contact and rear ferrule of the ’N ’ crimp plug. A quality crimping tool is a huge requirement to ensure a perfect connection between the connector and cable.
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様圧着工具種類:ラチェット圧着工具. 圧着端子(品番547-3289、547-3245)を終端するためのパラレルアクションのラチェット式圧着工具 軽量でコンパクトなこの工具はプラスチッククラッドのスチールフレームを採用し、ラチェットリリース機構を備えています。コンタクトロケータにより、工具のジョーにコンタクトが配置されるため、圧着に便利(28-30 awgプロファイルを使用)。 工具には取扱説明書が付属
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧着工具種類:ラチェット全長:225mmRS Proラチェット式圧着工具、フラグ圧着端子用. RS PROラチェット式圧着工具 概要. RS PROのこの製品は、耐久性と信頼性が高く、使いやすい手動圧着工具で、フラグ形状の圧着端子用に設計された高品質の硬化スチール合金製です。この手動工具は、使用感の快適な滑り止め付きエルゴノミックデザインハンドル2本、ラチェット機構、及びダイアセンブリで構成されています。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。 この手動圧着工具はラチェット式のリリーストリガを備えています。詰まりや誤圧着が発生した場合に、トリガを押すと工具のハンドルが解放されます。. 圧着力の調整可能. この手動圧着工具は、圧着力の調整に使用するカムを備えています。カムロックボルトとワッシャは、六角レンチを使用して取り外すことができます。また、カムを回転するだけで、工具を緩めたり、締めたりできます。必要な設定が完了したら、カムワッシャとボルトを元の位置にロックします。. 特長と利点:. 優れた耐久性と使いやすさ 堅牢な硬化スチール合金設計 ラチェット機構により完全な圧着サイクルを実現 ラチェットリリース機構 圧着力を調整可能 エルゴノミックデザインの使いやすい滑り止め付きハンドル 寿命: 50000回 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤストランドと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気的接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 代表的用途 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ. よくある質問. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具はフラグ型圧着端子の圧着用で、対応ワイヤサイズは0.75 1 mm2です。 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の可動部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。※低粘度の非鉱物油を使用
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷


仕様圧着工具種類:ラチェットRS PRO Ratchet Crimping Tool for Crimp Terminal, 38AWG to 18AWG. This RS PRO crimp tool has locator on the tool positions contacts in the tool jaws to give an easy consistent crimp action. contact extraction tool is available for servicing connectors during maintenance and modifications. The operating instructions are included with both tools. This tool supports wire size of 38 to 18 AWG. Features and Benefits:. High pin counts 60, 96, 156, 260 and 360 ways Provides long life of 10000 mating cycles Cam actuated zero insertion force coupling Back shell/strain relief and polarisation options Metal and plastic plug and socket bodies Metal products have excellent shielding properties Standard and low current contacts available. Typical Applications. Crimping tools can be used for variety of applications:- Maintenance repair Electrical Installations Cable assemblies. FAQs: What is the difference between un-insulated and insulated crimp tools? Un-insulated crimp tools are typically used for general applications, whereas the insulated crimp tools have been VDE tested up to 1000 V, designed for use where electrical current is present. How to maintain the product? To maintain good function and long life: Axles and other movable parts should be regularly lubricated Lubrication* is recommended at least every 10,000 cycles whenever the tool is exposed to dirt or other contaminants Adjustment of the crimping die nests should also be checked. Readjustment of the pressure adjustment axle is necessary when the pre-load of the tool decreases significantly. *Use light mineral-free oil The Importance of High-Quality Crimp When crimping tool is used on terminal, two crimps take place at the same time. One is the electrical connection between the conductor and terminal. The other is the insulation crimp which provides strain relief againsTUVibration and tension. It is important that the electrical connection is gas-tight without any voids between the wire strands and the terminal. If there any voids present, then corrosion can℃cur causing resistance and excessive heat which damages the electrical connection. Using good quality crimping tool will ensure that full, gas-tight crimp is produced preventing future deterioration of the electrical connection and insulation breakage.
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様圧着工具種類:ラチェット RS Proラチェット式圧着工具. RS Proが提供するこの優れたラチェット式圧着工具は、高品質の素材で製造されています。この圧着工具は、BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA Cなど、50 Ω及び75 Ωのコネクタ範囲の終端を支援するラチェット機能を備えています。 RS Proラチェット式圧着工具は、業務用途及び高度なDIY用途でコネクタを圧着する場合に便利な使いやすい機能を備えています。ケーブルを準備し、コネクタエレメントにスリップして、工具のサイズを選択して圧着し、簡単にユニオンを作成できます。特長と利点. RG58及びRG59ワイヤサイズをサポート BNC、TNCコネクタタイプ 50 Ω及び75 Ωコネクタの終端に適合 エルゴノミックデザイン. 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 注: この工具は、ケーブルグループH、J、M、S、又はTを利用するBNCコネクタには適合しません。 よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

仕様圧着工具種類:ラチェットRS Proラチェット式圧着工具. 絶縁端子と併用する設計のRS Proラチェット式圧着工具です。この便利な工具では、ワイヤのストリッピングと切断のためのプライヤー操作が可能で、またカラーマークが明確に定義されているために、選択する領域を特定できます。22 10 AWGのワイヤサイズ範囲に対応し、設計にラチェットが組み込まれており、ハンドルの端から1 2/4インチの位置に35 45 lbを適用したときにリリースされるようにプリセットされています。. 特長と利点. 熱処理を施したコンポーネント 黒色酸化ジョーアセンブリ ニッケルめっきハンドル ラチェット制御リリース 青の模様付きプラスチック製グリップ サンドブラスト仕上げの圧着面 3つのラベル付きセクション: 18-22 AWG、14-16 AWG、10-12 AWG 長さ9インチ 幅2.0インチ. 代表的用途 メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: この工具はどの端子に使用できますか? この手動圧着工具は、22 10 AWGのワイヤにDuraSealスプライスを圧着するのに使用します。 どのような圧着が生成されますか? この工具は、オープンバレルスタイルの圧着が可能です。 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

仕様圧着コネクタのタイプ:非絶縁端子RS Pro非絶縁端子用圧着工具. 非絶縁銅製チューブ型端子や非絶縁標準端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、6 mm 2 (12-10 AWG)、10 mm 2 (8 AWG)、16 mm 2 (6 AWG)、25 mm 2 (4 AWG)の4種類の圧着キャビティを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷


仕様圧着工具種類:油圧全長:386mm代表品番 119-160 119-160 などのRSチューブ端子と互換性があります。. RS PRO油圧式圧着工具. RS PROでは、車載用バッテリーケーブルなどの産業用ケーブルアセンブリの用途向けに設計された油圧式圧着工具を提供しています。従来の圧着工具では対応できない用途で、この工具は役立ち、非常に有用な機能が用意されています。このコンパクトな手持ち工具は、バネ式ハンドルと、ダイ選択を片手のみで進めることができる180 °回転ヘッドを備え、空いた他方の手でケーブルとコネクタを抑えることができる利点があります。. 特長と利点. 180 °回転ヘッド ダイセット付属 安全バルブ内蔵 圧力逃しレバー 成形プラスチック製キャリングケースに収納 わかりやすい説明書付き ケーブルレンジ: 6-185 mm 2 圧着力: 50 kN 定格作動圧力: 600 bar (8600 psi). 製品の内容は?. RS Pro油圧式圧着工具 ダイセット: mm 2 、25 mm 2 、35 mm 2 、50 mm 2 、70 mm 2 、95 mm 2 、120 mm 2 、150 mm 2 、185 mm 2 プラスチックケース. RS Proダイセット(別売り). RS品番: 624-1358 624-1358 ; 624-1308 624-1308 ; 624-1336 624-1336 ; 624-1320 624-1320. 代表的用途. メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか? このキットは、最初は難解な印象を受けるかもしれませんが、非常に簡単に使用できます。使用時には、ケーブルを準備し、コネクタにスライドさせ、必要なダイを選択して挿入し、ケーブルとコネクタを挿入します。片手でケーブルを所定の位置に持ち、圧着工具が咬み始めるまでハンドルを押し続け、抵抗を感じたら両手で圧力を上げてユニオンを完成させます。 製品の保守方法を教えてください。 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油※することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様圧着工具種類:ハンド全長:215mmRS PRO多機能終端処理工具. RS Pro業務用圧着 ストリッピング 切断工具です。Cat5ワイヤに使用し、RJ11及びRJ45端子を圧着できます。業務用に設計され、高品質の素材で製造されています。高品質カーボンスチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。人間工学に基づいて設計された滑り止め付きハンドルは安全性が高く、長時間でも快適に使用できます。 特長と利点: 工具本体がカーボンスチール製のため、優れた強度と長い工具寿命を実現 滑りにくく力が伝わりやすい射出成形ポリプロピレン製グリップを装備 RJ-11 (6ポジション)及びRJ-45 (8ポジションモジュラプラグ)に最適 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品の保守方法を教えてください。 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油※することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

RS PRORS PRO 棒端子
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
320 税込352
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.1mm色 = 青コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズAWG = 26AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391&#x27;) 848-391/及び< 848-420&#x27;) 848-420/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,670 税込1,837
当日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 12mmピン径 = 1.5mm色 = 白コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2最大ワイヤサイズAWG = 20AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391&#x27;) 848-391/及び< 848-420&#x27;) 848-420/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,470 税込1,617
翌々日出荷

仕様コネクタタイプ = 絶縁端子キット内容 = バットスプライス、小型ラチェット工具、圧着工具、メスレセプタクル、ピン、リング、スペードRS Pro絶縁圧着端子キット(800個入り)、手動圧着工具付き. 業務用圧着端子キットは、幅広く使用されている絶縁圧着端子及び圧着工具を各種800個含み、さまざまな終端及び接合要件を満たしします。このキットの内容は、各種絶縁リング、スペード、ピン、レセプタクル、スプライス端子です。この端子は高電導性銅又は黄銅製のスズめっき仕上げで、優れた耐腐食性を発揮します。色分けされたビニール又はPC製スリーブで、ワイヤサイズの識別、絶縁体、ワイヤサポートが分かります。このコンパクトな圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の絶縁端子の圧着用に特化して設計され、高精度ジョー及びラチェット機構を採用し、完全な圧着サイクルを実現します。この絶縁圧着端子キットは、使い勝手のよいコンパートメントと一体型キャリングハンドルを備えた頑丈なプラスチック製ボックス入りです。. 特長と利点. 幅広く使用されているタイプとサイズの800個の端子 端子スリーブの色で絶縁体とワイヤサイズを識別 ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の圧着工具 頑丈なプラスチック製キャリングケースは、コンパートメントと一体型ハンドルを装備. 製品用途の情報. この圧着工具キットには絶縁圧着が含まれ、広範な用途でのワイヤ終端処理やスプライシングのためにスプライスを使用できます。用途として、家庭用機器、自動車、制御盤配線、電子機器の製造、産業用制御システム、電源、産業機械、通信機器などが挙げられます。. 使い勝手のよい整理された収納 持ち運び用のキャリングハンドルを備えた堅牢な設計 幅広く使用されているスタイルとサイズの800個の絶縁端子 コンパクトなラチェット式圧着工具が付属
1キット
26,310 税込28,941
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 18mmピン径 = 2.6mm色 = 青コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 14AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391&#x27;) 848-391/及び< 848-420&#x27;) 848-420/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,170 税込2,387
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 12mmピン径 = 1.7mm色 = 黄コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズAWG = 18AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391&#x27;) 848-391/及び< 848-420&#x27;) 848-420/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,660 税込2,926
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 16mmピン径 = 7.9mm色 = 茶コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 25mm2最大ワイヤサイズAWG = 4AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391&#x27;) 848-391/及び< 848-420&#x27;) 848-420/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.7mm色 = 黄コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズAWG = 18AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391&#x27;) 848-391/及び< 848-420&#x27;) 848-420/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,840 税込3,124
6日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.5mm色 = 白コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2最大ワイヤサイズAWG = 20AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391&#x27;) 848-391/及び< 848-420&#x27;) 848-420/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.3mm色 = オレンジコンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 22AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391&#x27;) 848-391/及び< 848-420&#x27;) 848-420/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
930 税込1,023
6日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mm全長 = 12.4mm色 = ターコイズコンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.34mm2最大ワイヤサイズAWG = 24AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391&#x27;) 848-391/及び< 848-420&#x27;) 848-420/を参照のこと
1袋(100個)
1,850 税込2,035
翌々日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 12mmピン径 = 4.9mm色 = 白コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 10mm2最大ワイヤサイズAWG = 8AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391&#x27;) 848-391/及び< 848-420&#x27;) 848-420/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,670 税込1,837
翌々日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 2mm色 = 赤コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391&#x27;) 848-391/及び< 848-420&#x27;) 848-420/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 12mmピン径 = 3.9mm色 = 黒コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最大ワイヤサイズAWG = 10AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391&#x27;) 848-391/及び< 848-420&#x27;) 848-420/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

1袋(100個)ほか
2,550 税込2,805
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります