2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886&#x27;) 665-5886/(RG58)、< 521-5392&#x27;) 521-5392/(RG142)、< 665-5836&#x27;) 665-5836/(RG223)、< 235-5453&#x27;) 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623&#x27;) 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オス端子タイプ = はんだ極数 = 15定格電流 = 3A定格電圧 = 350 V dcボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 39.14mm深さ = 20.6mm寸法 = 39.14 x 20.6mm最低使用温度 = -55℃90°基板、欧州規格フットプリント(10.6 mm). 基板アセンブリ中にロックラグでコネクタを保持し、コストを削減 シェルをディンプルプラグですずめっき、効率的な連続アース 4-40 UNCジャックインサートを装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります