4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 168.7 mm。高さ = 76.5 mm。幅 = 101.6 mm。外形寸法 = 168.7 x 101.6 x 76.5mm。IP保護等級 = IP66。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。ガスケット材質 = ネオプレン。。IP66フランジ付き - ナイロンコーティング. このRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、ナイロンコーティングが施されており、電気部品を収容するために使用します。壁面取り付け又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。IP66等級の密封を施しているため、このエンクロージャは防塵性、防沫性、及び暴噴流から保護されています。. 特長と利点. BS1490準拠のアルミ合金LM24、厚さ75.100ミクロンのナイロンコーティングを使用 粘着ネオプレンシールを採用し、IP66の保護を実現 ドリルや機械加工の影響を受けないコーティング. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. はい、IP66等級に適合しているため、エンクロージャは防塵性及び防沫性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 139.7 mm。高さ = 30 mm。幅 = 63.8 mm。外形寸法 = 139.7 x 63.8 x 30mm。IP保護等級 = IP66。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。ガスケット材質 = ネオプレン。。IP66フランジ付き - ナイロンコーティング. このRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、ナイロンコーティングが施されており、電気部品を収容するために使用します。壁面取り付け又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。IP66等級の密封を施しているため、このエンクロージャは防塵性、防沫性、及び暴噴流から保護されています。. 特長と利点. BS1490準拠のアルミ合金LM24、厚さ75.100ミクロンのナイロンコーティングを使用 粘着ネオプレンシールを採用し、IP66の保護を実現 ドリルや機械加工の影響を受けないコーティング. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. はい、IP66等級に適合しているため、エンクロージャは防塵性及び防沫性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 139.6 mm。高さ = 55 mm。幅 = 63.8 mm。外形寸法 = 139.6 x 63.8 x 55mm。IP保護等級 = IP66。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。ガスケット材質 = ネオプレン。。IP66フランジ付き - ナイロンコーティング. このRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、ナイロンコーティングが施されており、電気部品を収容するために使用します。壁面取り付け又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。IP66等級の密封を施しているため、このエンクロージャは防塵性、防沫性、及び暴噴流から保護されています。. 特長と利点. BS1490準拠のアルミ合金LM24、厚さ75.100ミクロンのナイロンコーティングを使用 粘着ネオプレンシールを採用し、IP66の保護を実現 ドリルや機械加工の影響を受けないコーティング. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. はい、IP66等級に適合しているため、エンクロージャは防塵性及び防沫性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 139.8 mm。高さ = 55.2 mm。幅 = 89.7 mm。外形寸法 = 139.8 x 89.7 x 55.2mm。IP保護等級 = IP66。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。ガスケット材質 = ネオプレン。。IP66フランジ付き - ナイロンコーティング. このRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、ナイロンコーティングが施されており、電気部品を収容するために使用します。壁面取り付け又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。IP66等級の密封を施しているため、このエンクロージャは防塵性、防沫性、及び暴噴流から保護されています。. 特長と利点. BS1490準拠のアルミ合金LM24、厚さ75.100ミクロンのナイロンコーティングを使用 粘着ネオプレンシールを採用し、IP66の保護を実現 ドリルや機械加工の影響を受けないコーティング. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. はい、IP66等級に適合しているため、エンクロージャは防塵性及び防沫性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります