機構部品(電子部品) :「銅線 1.5」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様絶縁 = 非絶縁エントリ数 = 1ピン長さ = 10mmピン径 = 2mm色 = シルバーシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGRS非絶縁ブーツレースフェルール. 経済的かつ効果的により線式ケーブルを終端できる、スズめっき銅製の非絶縁ブーツレースフェルール これらの非絶縁ブーツレースフェルールには、多様なワイヤサイズを用意してます。 最適な工具については、品番< 453-331') 453-331/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥890
税込¥979
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 2mm色 = 黒コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGピン長で見積もられた長さ. RS Proフランス式カラーコード圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のフランス式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのフランス式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。 これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,210
税込¥2,431
6日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 12mmピン径 = 1.5mm色 = 白コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2最大ワイヤサイズAWG = 20AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391') 848-391/及び< 848-420') 848-420/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,470
税込¥1,617
翌々日出荷
仕様絶縁 = 非絶縁エントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.5mm色 = シルバーシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2最大ワイヤサイズAWG = 20AWGRS非絶縁ブーツレースフェルール. 経済的かつ効果的により線式ケーブルを終端できる、スズめっき銅製の非絶縁ブーツレースフェルール これらの非絶縁ブーツレースフェルールには、多様なワイヤサイズを用意してます。 最適な工具については、品番< 453-331') 453-331/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,110
税込¥1,221
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 18mmピン径 = 2mm色 = 黒コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGピン長で見積もられた長さ. RS Proフランス式カラーコード圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のフランス式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのフランス式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。 これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,360
税込¥3,696
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.5mm色 = 白コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2最大ワイヤサイズAWG = 20AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391') 848-391/及び< 848-420') 848-420/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 2mm色 = 赤コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391') 848-391/及び< 848-420') 848-420/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。