機構部品(電子部品) :「100V用プラグ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
特価
560 税込616
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

RS PRORS Pro Micro USB
エコ商品
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = USB A, USB Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = A, B定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = プラグイン最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,230 税込4,653
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 4ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最高使用温度 = +85℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,410 税込1,551
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = バヨネットボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-139Xハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -25℃RS Proバヨネットロッキングケーブル取り付けプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのケーブル取り付けDINコネクタは、対応するシャーシ取り付けソケットとすばやくしっかりとかん合できるバヨネットロッキングシステムを備えています。 この丈夫なケーブルプラグは、ケーブルグリップとストレインリリーフを備え、標準でロッキングリングが付属します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
980 税込1,078
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります