機構部品(電子部品) :「bnc 絶縁」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC絶縁RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具とABS絶縁を備えた、50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,320 税込3,652
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Yボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

1個ほか
1,200 税込1,320
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様圧着工具種類:ラチェット RS Proラチェット式圧着工具. RS Proが提供するこの優れたラチェット式圧着工具は、高品質の素材で製造されています。この圧着工具は、BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA Cなど、50 Ω及び75 Ωのコネクタ範囲の終端を支援するラチェット機能を備えています。 RS Proラチェット式圧着工具は、業務用途及び高度なDIY用途でコネクタを圧着する場合に便利な使いやすい機能を備えています。ケーブルを準備し、コネクタエレメントにスリップして、工具のサイズを選択して圧着し、簡単にユニオンを作成できます。特長と利点. RG58及びRG59ワイヤサイズをサポート BNC、TNCコネクタタイプ 50 Ω及び75 Ωコネクタの終端に適合 エルゴノミックデザイン. 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 注: この工具は、ケーブルグループH、J、M、S、又はTを利用するBNCコネクタには適合しません。 よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 250MHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS BNC/RCA RF同軸アダプタ. BNC/RCA 75 Ω RF同軸アダプタ製品は、ニッケルめっき黄銅ボディ、POM絶縁体、及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 品番< 790-2805&#x27;) 790-2805/は、BNCプラグ-RCAジャックアダプタ 品番< 790-2809&#x27;) 790-2809/は、RCAプラグ-BNCジャックアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルシリーズ = BNCコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
800 税込880
当日出荷


仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁ストレート基板用ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁ストレート基板用ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,210 税込1,331
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁90°基板用ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁90°基板用ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,460 税込1,606
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁90°基板用ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁90°基板用ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,120 税込1,232
翌々日出荷

RS Pro 12 GHz 16 x GOLD BNC フィードスルー RS Pro ストレートパネル取り付け BNC コネクタラックは、高品質の金めっきフィードスルーコネクタラックで、幅広いビデオ及び RF 用途に最適です。RS Pro ストレート BNC コネクタラックは、 16 x 75 Ω の金絶縁 BNC フィードスルーコネクタを備え、センサ、計装、測定用に、 4K 規格と高信頼性、低コンタクト抵抗のコネクタを提供します。RS Pro BNC フィードスルーラック取り付けパネルには、ケーブルストレインリリーフバー及び用紙識別ストリップも付属し、耐久性を高めて簡単に識別できます。 特長と利点 16 x 75 Ω 金絶縁のコンパクトなフィードスルーパネルラックです BNC フィードスルーコネクタ ブロードキャスト用の高い性能と信頼性を備えた 4K 規格を実現しています システム ケーブルストレインリリーフバーと用紙識別ストリップを備え Durable なデザインです 高品質の接続を可能にする金めっき 用途 BNC フィードスルーパネルラックは、さまざまな産業用ビデオ及び RF 放送用途での使用に最適で、信頼性が高く高品質な接続を実現します。フィードスルー BNC コネクタは一般に、 50 Ω 又は 75 Ω のいずれかで、産業用途向けの BNC パッチパネルラックにパネル取り付け可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = BNC フィードスルーコネクタラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

RS PRORS Pro アースタグ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = BNCアースタグ併用 = BNCコネクタ、TNCコネクタアースタグ/BNC絶縁物. ナイロン製絶縁物と銀めっき黄銅製アースタグ 許容パネル厚2mm-3mm 絶縁抵抗5x109Ω 破壊電圧AC/DC1.5kV 内径(mm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
510 税込561
当日出荷

1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 V ac絶縁BNCバルクヘッドジャック. Coax Connectorsの業務品質の機械加工が施されたBNCコネクタシリーズ(75 Ω)です。 この絶縁バルクヘッドジャックは、すべて金めっきのりん青銅コンタクトとニッケルめっきの黄銅ボディを備えています。 このBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができるシンプルなバヨネットカップリングを備えています。 接続がシンプルなため、最も一般的に使用されている同軸ケーブルコネクタの1つとなっています。 このシリーズのコネクタは最大4.5 GHzに対応し、SMPTE 292M規格及び424M規格に適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,030 税込2,233
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります