機構部品(電子部品) :「cタイプコネクター」の検索結果
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67シリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USBパネル取り付けジャック. RS Proの高品質防水Micro-USB-ABパネル取り付けジャックです。推奨パネル厚は0.8 ~ 3.0 mm、パネル穴サイズは16 mmです。このIP67等級のコネクタは高耐久性の熱可塑樹脂でできており、水分やほこりの侵入からの保護が重要となる過酷な環境での使用に最適です。. 特長と利点. IP67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 海洋. LED照明. 軍事. オートメーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,030
税込¥6,633
当日出荷
仕様ジェンダー = メス, オスボディ向き = 横型取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = CRS Pro USBタイプCコネクタ. RS ProのこのUSB Cアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. USB Cメス-USB Cオス. 前面又は背面取り付け. デュアルタイプも用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銀取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 24RS Pro USB-Cコネクタ. 信頼性の高いRS Proブランドの業務用品質のUSB Cコネクタシリーズです。このUSB Cライトアングルソケットは、スリムでコンパクトなデザインで、小型の携帯型デバイスに最適です。基板実装ソケットは、ユニークなリバーシブルの接続を特長とし、常に一度で正確にかん合できます。一般的な用途には、スマートフォン、タブレット、PC、カメラが含まれます。 品番 ; 895-0552 895-0552 には、ロックスプリング機能が搭載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。
はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。
このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
USBCメス-USBCオス
前面又は背面取り付け
デュアルタイプも用意
ポート数2
コネクタメス・オス
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプType C
ボディ向き横型
1個
¥4,010
税込¥4,411
当日出荷
RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。
はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。
このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
USBCメス-USBCオス
前面又は背面取り付け
デュアルタイプも用意
ポート数1
コネクタメス・オス
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプType C
ボディ向き横型
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極定格電圧 = 250 V acIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C13取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = メス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9113') 776-9113/. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
コンタクト数3
タイプインレットコネクタ
定格電流(A)15
取付方式パネル取り付け、スナップイン取り付け
定格電圧(V)250 ac
オス・メスオス
端子種別ファストン
ボディ向きストレート
材質(コンタクト)銅合金
仕様IEC 60320-1. UL (C、US)、VDE、CE. 関連コネクタの確認先 : 776-9122 776-9122. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. IECパネル取り付けC14ヒューズ付き差込口. ヒューズ付き(明記されている場合は単数及び複数のヒューズ)パネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタ製品は、C13プラグでの使用向けにスナップ取り付け式、ねじ取り付け式が用意されています。. パネル取り付け はんだ、ファストンコンタクト 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ ボディ材質: ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
UL、CSA、TUV. 10 Aフランジ取り付け用プラグ(C14). 信頼のRS PROブランドがお届けする、C14機器用インレットコネクタシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。このIECシャーシプラグには業界標準の6.3 mm (1/4インチ)ファストン端子が採用されており、迅速な終端が可能です。専用工具は必要ありません。目的の長さに切断したら、このIEC C14コネクタをただパネルにはめ込むだけで、上部と下部のバネ留めタブでしっかりと固定されます。耐久性に優れた黒色ナイロン66素材で作られたRS Pro IEC C14コネクタは、極めて頑丈で耐摩耗性に優れています。このRS ProのIECインレットコネクタシリーズは、新しい設計、メンテナンス、修理作業に最適です。. 特長と利点. . 250 V ac 10 A . ナイロン66製黒色ボディ . UL94 V0等級 . 使用温度範囲: -20 → + 80℃. 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V ac . 耐電圧: 1分間で2000 V ac . はんだラグ / スペード端子6.3 . 終端が簡単、特別な工具は不要. IEC C14コネクタとは何ですか.. IEC C14コネクタは、「コールド」コネクタと呼ばれることもあります。IECパネルプラグは、ニュートラル、アース、ライブの3線式2極コネクタです。C14オスコネクタの定格電流は10 A、最大定格温度は70℃です。このシリーズのコネクタは、IEC60320と呼ばれる一連の規格に準拠しています。この規定はIEC (国際電気標準会議)によって策定されています。これにより、一般的なグローバル設計規格を確実に満たすことができます。. 用途. RS Pro C14パネルコネクタは、さまざまな産業用途や商業用途に適しています。この電気コネクタは、C13ケーブルマウント再配線可能コネクタとかん合するように設計されています。主電源コネクタのさらに一般的な用途には、以下のものがあります。. . デスクトップコンピュータ . モニタ . 旧式ラップトップ電源 . プリンタ . オーディオ / ビデオ機器 . テスト装置 . 電源 . 商用機器. よくある質問. Q : C14パネルインレットコネクタは接続しやすいですか. A : はい、RS Proのパネル取り付けコネクタは簡単に接続できます。標準サイズの6.3 mm (1/4インチ)スペード端子を備えています。特別な工具は不要です。 Q : 推奨するかん合コネクタはありますか. A :-適切なIEC C13ケーブルソケットについては ; 776-9122 776-9122 を参照してください。 Q : 他にアクセサリはありますか. A : 保護を強化する絶縁ブーツをご用意しています。 ; 526-0724 526-0724 を参照してください。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクト、はんだスイッチタイプ = なし定格電圧 = 250 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ、オス/メス:オス、実装タイプ:ケーブルマウント、極数:4P4C、方向:ストレート、長さ:6.6mm、幅:7.61mm、深さ:12.3mm、コンタクト材質:リン青銅、表面処理:コンタクト:金
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = UTP向き = ストレート長さ = 36.5mm幅 = 16.6mm深さ = 22.3mmRS Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャック. RS Proがお届けする、Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャックです。このコネクタは、さまざまなネットワーキング用途で使い勝手がよいようにケーブル取り付け型になっています。また、ABS IL-94V0耐火ボディにより、苛酷な環境でも安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,660
税込¥10,626
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス極数 = 8P8Cコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金モジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,770
税込¥4,147
翌々日出荷
タイプアウトレットコネクタ
取付方式パネル取り付け、スナップイン取り付け
定格電圧(V)250 ac
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき錫
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
仕様タイプ = エクステンダボード接続 = DIN 41612コンタクト数 = 96PCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層辺数 = 2寸法 = 281.6 x 100 x 1.6mm銅箔厚さ = 35μmFR材質グレード = FR4長さ = 281.6mm厚さ = 1.6mm幅 = 100mmEurocardエクステンション. シングルハイト又はダブルハイト、奥行160 mm又は220 mm、タイプB / C DIN41612コネクタ付きEurocardsのテストに使用するエクステンションのシリーズです。 前面にあるイジェクタ機構で、テスト対象のボードを支えます。 このボード回路はシャーシから完全に分離されているので、検査と検証が非常に簡単になります。 オシロスコープ用プローブを簡単に固定するため、拡張ボードに端子(片面ボードには20本の端子、両面ボードには40本の端子)を装着できます。 96 / 96コンタクト付きエクステンションには、このオプションを使用できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,420
税込¥54,362
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,610
税込¥13,871
当日出荷
仕様ジェンダー = オス極数 = 6P4C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥11,310
税込¥12,441
当日出荷
仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat4●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●深さ:13.3mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●RS Proモジュラデータコネクタ. RS Proがお届けする、ネットワーク、テレコム / 通信用のモジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22の各タイプがあります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト. 最大電流容量: 1.5 A. 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc. ポリカーボネートの本体構造. IDCコンタクト終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,610
税込¥6,171
7日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。