131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
7日以内出荷

RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 45Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 45Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40A結線方法 = スクリューコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミドケーブル径 = 10AWG表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 2P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 B定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = MER-209/SL端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプB. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG-9グランドサイズのタイプBで、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 2極 + アース タイプBソケットタイプ グランドサイズ: PG-9 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,710 税込2,981
当日出荷

1袋(5個)
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
330 税込363
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
290 税込319
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個ほか
410 税込451
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
1,460 税込1,606
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリーズOptima 定格電圧(V)415 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6P+E
1個
9,300 税込10,230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポール6P+E 定格電圧(V)415 ボディ向きストレート 端子種別スクリュー シリーズOptima Seven
1個
7,790 税込8,569
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用 = TO-220トランジスタスプリングクリップ. TO220、TO218、TO247、TO3Pなどのパワートランジスタをヒートシンクに1箇所で固定可能なトランジスタスプリングクリップ 強力な押し付け力(最大7.5kg)で、ヒートシンクへの熱伝導特性を最大化。丸穴1つだけで2つのトランジスタに対応可能 あらゆる厚さのヒートシンクパネル又はパッドに適合 亜鉛めっき、透明不動態化仕上げ - 絶縁電圧1000V RS品番131-1216 TO-220適用、RS品番131-1238 TO-3P適用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
590 税込649
翌々日出荷

TO-220 用の RS Pro ヒートシンクトランジスタスプリングクリップですトランジスタに取り付けタブがない場合は、この RS Pro トランジスタスプリングクリップに垂直取り付けヒートシンクを使用します。このクリップは一元的に最大 7.5 kg の強力な圧力を発揮するため、ヒートシンクはより多くの熱を外部環境に伝達でき、デバイスの温度を可能な限り低く保つことができます。 この亜鉛めっきヒートシンクトランジスタスプリングクリップは、腐食に強い透明不動態化仕上げとなっています。ヒートシンクパネルやパッドの厚さに合わせて使用できるため、この丈夫なクリップは汎用性に優れています。TO220 、 TO218 、 TO247 、 TO3P などのパワートランジスタを単一の固定ポイントとして機能します。 2 つのトランジスタに使用できる丸穴は 1 つだけです。ヒートシンクは、コンピュータの CPU などの電気機器に使用されている受動的な金属部品で、過熱を防止します。RS Pro 製品に含まれているこのクリップは、耐久性についてテスト済みです。特長と利点ヒートシンク・トランジスタ・スプリング・クリップ TO-220 、 TO218 、 TO247 、 TO3P 用 絶縁電圧: 1000 V EU 指令 2011/65/EU および 2015/863 の安全性に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件下で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の品質と仕様に準拠した静電制御基準です 安全性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用可能製品 = TO-220 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります