基板対基板コネクタJAE(日本航空電子工業)3日以内出荷から32日以内出荷
平行/ 垂直/ 水平
使用温度範囲(℃)-40~+80定格電流(A)1仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40コンタクトピッチ(mm)1.27基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフJAE(日本航空電子工業)当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
角型コネクタJAE(日本航空電子工業)¥209,800税込¥230,780
1巻(400個)
91日以内出荷
USB Type-C コネクタ
極数24使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50定格電流(A)5コネクタ形状レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40基板接続方法はんだ付け (SMT)
角型コネクタJAE(日本航空電子工業)¥289,800税込¥318,780
1巻(1000個)
91日以内出荷
USB 2.0対応 ストロークタイプコネクタ
使用温度範囲(℃)-25~+75定格電流(A)(信号/電源)0.5/1.0仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき接触抵抗(mΩ)50コンタクトピッチ(mm)0.5
基板対基板コネクタJAE(日本航空電子工業)¥339,800~税込¥373,780~
1巻(1000個)ほか
91日以内出荷
平行/ 垂直
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)0.3仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)(並行接続/垂直接続) 50/70コンタクトピッチ(mm)0.5基板接続方法はんだ付け (SMT)
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~