機構部品(電子部品) :「クシ」の検索結果
関連キーワード
仕様アクセサリタイプ:オス圧着端子●併用可能製品:EconoLatch電線対電線相互接続●シリーズ:150180
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様カバータイプ:Backshell●併用可能製品:170001 Mega-Fitレセプタクルハウジング●素材:ナイロン●色:黒●シリーズ番号:200122●Molex Mega-Fit 5.7 mmレセプタクルハウジングバックシェル. 5.7 mmのMega-Fit 2列レセプタクルハウジングと併用する2ピースバックシェルで、ストレインリリーフを提供します。 これらのMega-Fitレセプタクルバックシェルはオス / メス両用の設計を採用しており、標準の94V-0バージョン(品番200122-00xx)、又はIEC 60335-1(品番200122-01xx)に準拠するグローワイヤ対応製品を用意しています。 各コネクタに対してバックシェル1組みが必要です。 品番200122-00xxは、171692シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。 品番200122-01xxは、170001シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様カバータイプ:Backshell●併用可能製品:171692 Mega-Fitレセプタクルハウジング●素材:ナイロン●色:黒●シリーズ番号:200122●Molex Mega-Fit 5.7 mmレセプタクルハウジングバックシェル. 5.7 mmのMega-Fit 2列レセプタクルハウジングと併用する2ピースバックシェルで、ストレインリリーフを提供します。 これらのMega-Fitレセプタクルバックシェルはオス / メス両用の設計を採用しており、標準の94V-0バージョン(品番200122-00xx)、又はIEC 60335-1(品番200122-01xx)に準拠するグローワイヤ対応製品を用意しています。 各コネクタに対してバックシェル1組みが必要です。 品番200122-00xxは、171692シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。 品番200122-01xxは、170001シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
面実装で3極、1.2mmピッチのコネクタヘッダ。3.7V、110mAhのリチウムイオンポリマー電池(DTP401525-XE)に適合するコネクタです。低背でコンパクトな電線対基板接続システム「Pico-EZmate」を採用しています。ポジティブラッチとフリクションロックのハウジング機能を有します。
仕様●サイズ:5.4×4.5×1.4mm●最大許容電圧:50V●最大許容電流/適応電線:1.5A/AWG#28●1.0A/AWG#30●使用温度範囲:-25℃~+85℃●材質/仕上げ:ハウジング:LCP UL94V-O(黒)●ターミナル:銅合金/金メッキ、ニッケル●フィッティングネイル:錫、ニッケル●製品仕様:PS-78171-010●対応品番:Molex 78172-0003
アズワン品番67-0396-01
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:メス圧着端子●併用可能製品:EconoLatch電線対電線相互接続●シリーズ:150181
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様カバータイプ:Backshell●併用可能製品:Mini-Fit Jr.Plug and Receptacle Housing●素材:ナイロン●色:黒●シリーズ:204723
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カバータイプ:Backshell●併用可能製品:Mini-Fit Jr.Plug and Receptacle Housing●素材:ナイロン●色:黒●シリーズ:204723
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。