60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 2POS 1列 1.25MM
仕様ピッチ間隔1.25mm コンタクト数:2 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502386 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1353-05
1個
289 税込318
欠品中

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 10POS 1列 1.25MM
仕様ピッチ間隔1.25mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502386 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1353-07
1個
469 税込516
欠品中

日本モレックス(molex)Molex FPC / FFC コネクタ, メス, 12極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 Vシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 5597行数 = 1コンタクトめっき = ニッケルの上に錫ビスマス最低使用温度 = -20℃Molex 1.25 mm ZIF基板スルーホールFPCコネクタ - 5597シリーズ. 5597シリーズZIF (ゼロ挿入力)基板スルーホール実装FPCコネクタは、1.25 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このFPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。. この5597シリーズFPCコネクタには、ライトアングル又は垂直実装のタイプが用意されています。垂直実装FPCコネクタは、片側にコンタクトが配置されています。ライトアングルFPCコネクタは、上部にコンタクトが配置されています。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 千鳥配列はんだテール. 製品用途の情報. このFPCコネクタは、電子車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
949 税込1,044
5日以内出荷

仕様極数 = 8 コンタクト材質 = リン酸銅 ピッチ = 1.25mm 実装タイプ = スルーホール オス/メス = メス 端子タイプ = ZIF上接点 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1A 定格電圧 = 200 V シリーズ = Easy-On シリーズ番号 = 5597 行数 = 1 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ビスマス 動作温度 Min = -20℃Molex 1.25 mm ZIF基板スルーホールFPCコネクタ - 5597シリーズ. 5597シリーズZIF (ゼロ挿入力)基板スルーホール実装FPCコネクタは、1.25 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このFPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。. この5597シリーズFPCコネクタには、ライトアングル又は垂直実装のタイプが用意されています。垂直実装FPCコネクタは、片側にコンタクトが配置されています。ライトアングルFPCコネクタは、上部にコンタクトが配置されています。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 千鳥配列はんだテール. 製品用途の情報. このFPCコネクタは、電子車載用途に最適です。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
5日以内出荷

仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = PicoBlade併用可能製品 = PicoBlade電線対電線プラグ接続方向 = ストレート長さ = 9.25mm幅 = 3.2mmハウジング材質 = PETMolex PicoBlade 1.25 mm電線対電線プラグハウジング、51047シリーズ. PicoBlade 1.25 mmの電線対電線プラグハウジングは、高密度のハーネス用途向けに設計されています。 この1.25 mmの電線対電線プラグハウジングはポリエステル製で、かん合レセプタクルハウジングに確実に接続できるようにかん合ロックを備えています。 これらのPicoBlade プラグレセプタクルコネクタの代表的な用途には、車載アラームシステム、カーオーディオ、DVDプレーヤー、産業用プロセスコントローラ、患者モニタがあります。 このPicoBlade プラグハウジング用のプラグコンタクトは、別途購入する必要があります(50125端子シリーズを参照)。 かん合コネクタについては、51021シリーズの電線対電線レセプタクルハウジングを参照 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)10 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷

仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
179 税込197
7日以内出荷

仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.6mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)134 幅(mm)77 高さ(mm)6 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
翌々日出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.1mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷

仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 9.35mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)131 幅(mm)70 高さ(mm)16 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
翌々日出荷

仕様Molex CLIK-Mate手動圧着工具(1.25 mm CLIK-Mateコネクタ26-28 AWG圧着端子用). 502381と501930シリーズサイズ26-28AWG CLIK-Mate圧着端子用手動圧着工具は、1.25 mmピッチのCLIK-Mateシリーズ圧着ハウジングで使用されます。この手動圧着工具はIPC/WHMA A-620 Class 2に準拠し、端子を所定の位置に保持するための精密に設計されたターミナルロケータワイヤストップと、完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構を備えていま タイプ圧着工具 シリーズCLIK-Mate ワイヤー28 → 26AWG 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CLIK-Mate 端子
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

仕様●ピン数:5極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210500●ピン数:5極 アズワン品番68-2032-34
1個
49 税込54
5日以内出荷

仕様●ピン数:4極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210400●ピン数:4極 アズワン品番68-2032-33
1個
39 税込43
5日以内出荷

仕様●ピン数:3極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210300●ピン数:3極 アズワン品番68-2032-31
1個
39 税込43
5日以内出荷

仕様●ピン数:4極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470410●ピン数:4極 アズワン品番68-2055-62
1個
49 税込54
5日以内出荷

仕様●ピン数:6極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210600●ピン数:6極 アズワン品番68-2032-35
1個
49 税込54
5日以内出荷

仕様●ピン数:2極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210200●ピン数:2極 アズワン品番68-2032-32
1個
39 税込43
5日以内出荷

仕様●ピン数:3極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470310●ピン数:3極 アズワン品番68-2055-61
1個
39 税込43
5日以内出荷

仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470210●ピン数:2極 アズワン品番68-2055-60
1個
29 税込32
5日以内出荷

1個
329 税込362
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)WTB CONN RCPT 15POS 1列 1.25MM
仕様ピッチ間隔1.25mm コンタクト数:15 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502386 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1353-08
1個
549 税込604
8日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数8 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
769 税込846
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数12 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53048 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
289 税込318
欠品中

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数10 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
829 税込912
7日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数12 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
799 税込879
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数3 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53048 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
209 税込230
翌々日出荷

ピッチ(mm)1.25 極数3 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
449 税込494
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数8 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
809 税込890
7日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53048 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
229 税込252
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
489 税込538
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数5 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
539 税込593
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数15 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数9 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53047 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
339 税込373
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数10 シリーズ53398 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)0.6 シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数15 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
959 税込1,055
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数9 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
789 税込868
7日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数6 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
629 税込692
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数3 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
529 税込582
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数13 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります