機構部品(電子部品) :「メモ」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex メモリカードコネクタ SIM
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(200個)ほか
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1リール(300個)ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様カードタイプ = コンパクトフラッシュカードジェンダー = オスコンタクト数 = 50行数 = 2ピッチ = 1.27mmボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 47.23mm幅 = 6mm深さ = 40.1mm最低使用温度 = -20℃Molex CompactFlashカードヘッダコネクタ. 1.27 mmピッチで、業界標準のCF (CompactFlash)カード用です。カードガイドとホルダで構成されています。カード排出機構は別売です。このCFカードコネクタはライトアングルSMT実装で、基板と確実に接続する保持機能を備えています。. 品番 ; 486-7015 486-7015 は、Type I及びIIカード用上面取り付け品 品番 ; 486-7037 486-7037 は、Type I及びIIカード用下面取り付け品 品番 ; 720-6444 720-6444 は、Type Iカード用上面取り付け品 品番 ; 486-7021 486-7021 は、ボタンが左側に付いたプッシュ-プッシュ式カード排出機構 品番 ; 486-7043 486-7043 は、ボタンが右側に付いたプッシュ-プッシュ式カード排出機構. 特長と利点. 業界標準のCFカード用 保持機能で基板にしっかり接続 上面及び下面取り付け品 プッシュ-プッシュ式カード排出機構品あり. 製品用途の情報. このCompactFlashカードヘッダコネクタは、デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、携帯電話、PDA、ポータブルオーディオプレーヤーなど、幅広い用途に適しています。. LCPガラス繊維入り絶縁物、UL94V-0 ステンレススチール製カバー 挿抜回数10000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

仕様カードタイプ = MicroSD, Nano SIMジェンダー = メスコンタクト数 = 6 (Nano SD)、8 (microSD)行数 = 1ピッチ = 1.1 (microSD) mm, 2.54 (Nano-SIM) mmボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 12.2mm幅 = 2.05mm深さ = 17.9mm最低使用温度 = -40℃Molex micro-SD / nano-SIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタ. 単一のユニットで2種類のカード形式に対応する省スペーススタッキングタイプ設計のmicroSD / nanoSIMプッシュプルタイプコンボメモリカードコネクタです。 コンパクトサイズ、小さなフットプリント、2.05 mmの低プロファイルのこのmicroSD / nanoSIMメモリカードコンボコネクタは、貴重な基板上のスペースを節約します。microSDカードは電源を切ったり、バッテリを取り外したりすることなく自由に抜き差しできます。 この機能により、モバイルデバイスが再起動するまでに通話やメッセージを受けられないことがなくなります。 このコネクタは、誤挿入を防止するカードの極性機能と、カードを簡単に取り外せるプルレバータイプ機構を備えています。 引っ掛かり防止コンタクトにより、カードをスムーズに抜き差しでき、コンタクトの破損を防止します。 カード検出スイッチはカードの存在を検出します。 このmicroSD / nanoSIMメモリカードコネクタは、基板押下ポイントにより基板にしっかりと保持されます。. 特長と利点:. 1台で2種類のカード形式に対応 積み重ね可能な小さなフットプリントと基板スペースを節約する低プロファイル 再起動なしでmicroSDカードを自由に抜き差し可能 プルレバーによる取り出し機構 誤挿入を防止するカードの極性機能 カードをスムーズに抜き差しできる引っ掛かり防止コンタクト 基板にしっかり保持できる基板押圧ポスト カード検出スイッチ. 用途. これらのmicroSD / nanoSIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタを使用することで、メモリカードに簡単にアクセスできるようになるため、さまざまなモバイル用途のニーズに応えられます。 主な用途は、モバイル機器、スマートフォン、タブレットPCなどです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中

仕様カードタイプ = MicroSDジェンダー = メスコンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mmボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 11.4mm幅 = 5.5mm深さ = 2.65mmシリーズ = TRANSFLASH/MICROSD CARDMolex microSDメモリカードコネクタ - シリーズ47309. さまざまなmicroSDカード製品、TransFlashプッシュプルタイプI/Oヘッダ(カード)、ガイド / ホルダスタイル、8回路(検出スイッチ付き)。. ハウジング材質: LCP UL94V-0 挿抜回数: 最大10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌々日出荷

仕様●カードタイプ:SD カード●挿入 / 取り外し方法:プッシュ / プッシュ 長さ(mm)27.4 幅(mm)27.4 ピッチ(mm)2.5 極数9 深さ(mm)2.95 材質(ハウジング)ポリマー 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Molex 2.5 mm SDメモリカードコネクタ - 503500シリーズ. 503500シリーズSDメモリカードコネクタは、2.50 mmピッチでコンパクトな低プロファイル、省スペース設計の製品です。プッシュプッシュ機構によりSDカードの抜き差しが簡単です。このコネクタの短いシェル長と最適なカード引き出し長の組み合わせによって、さらに省スペース化が図れ、カードを簡単に抜き取れるようになっています。カード検出 / 書き込み保護スイッチ機能により、カードが挿入されているかがわかり、データが保護されます。カ 結線方法プッシュイン シリーズ番号503500 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
599 税込659
5日以内出荷

仕様カードタイプ = MicroSD挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プル極数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mm接続方向 = ストレート実装タイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金結線方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 11.95mm幅 = 11.4mm深さ = 1.57mmシリーズ番号 = 104031Molex micro SDメモリカードコネクタ - 104031シリーズ. 104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで高さがわずか1.42 mmの低プロファイルの製品です。プッシュプル機構により、カードの抜き差しが簡単です。信頼性の高いカード検出スイッチ機能により、カードが挿入されているかがわかります。このコネクタの金属製シェルは、内側のロックでカードをしっかり保持します。端子は、インナーリード設計でコンタクトスタビングを防止しており、電気的に確実に接続可能です。このmicroSDメモリカードコネクタは、リフローはんだ処理の信頼性を高めるために厳格なコプラナリティ機能を採用した設計になっています。シールド付きステンレススチール製の外側シェルにより、EMI干渉から保護します。コネクタシェルの保持機能で、基板にしっかり接続することができます。. 特長と利点. 高さ1.42 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル設計によりカードの抜き差しが簡単 カード検出スイッチ機能 インナーリード端子設計でコンタクトスタビングを防止 シェルの内側のロックでカードをしっかり保持 シールド付きステンレススチール製シェルでEMI保護を実現 厳格なコプラナリティ制御で信頼性の高いリフローはんだ付けを実現 基板保持機能. 製品用途の情報. この104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、バッテリパックの下にカード機能が配置される、モバイル機器の内部用途に最適です。主な用途には、携帯電話、デジタルスチル / ビデオカメラ、ポータブルオーディオカメラ、ポータブルゲーム、カーナビゲーション、パーソナルナビゲータなどがあります。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
659 税込725
翌々日出荷

仕様カードタイプ = マイクロSIM 挿入 / 取り外し方法 = ヒンジ付きカバー ピッチ = 1.4mm 接続方向 = ストレート 実装タイプ = 表面実装 コンタクト材質 = リン青銅 表面処理:コンタクト = 金 結線方法 = SMT 動作温度 Min = -30℃Molexヒンジ式microSIMカードコネクタ - 78800シリーズ. 78800シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さが1.40 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。ヒンジ式でカードを簡単に抜き差しできるようになっています。ヒンジ式のふたは180 °開くので、カードの装填時に端子を傷付けることはありません。このコネクタのトップローディング設計は、フロントエントリ及びサイドエントリのコネクタを使用できないミッドボードレイアウトに最適です。カード極性機能により、カードの向きを間違えないようにして誤挿入を防止します。シェルの保持機能で、基板にしっかり接続することができます。. 特長と利点. 高さ1.40 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 ヒンジ式設計によりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 基板保持機能. 製品用途の情報. このmicroSIMカードコネクタは、ヒンジ式のトップローディング設計になっているため、狭いスペースでのトップローディング用途に最適です。 長さ(mm)100 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様●カードタイプ:MicroSD●挿入 / 取り外し方法:プッシュ / プッシュ 長さ(mm)13.8 幅(mm)1.8 ピッチ(mm)1.1 極数8 深さ(mm)15.5 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1個
699 税込769
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります