機構部品(電子部品) :「照明用コネクタ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様Molex 2.0 mm DuraClik標準電線対基板レセプタクルハウジング - 502351シリーズ. 高振動環境の電線対基板用途に最適な、2.0 mmピッチDuraClik(TM)標準レセプタクルハウジングです。 この2.0 mmレセプタクルスタイル圧着ハウジングは極性とキー機能を採用して正確なかん合を実現します。さらに、内部ポジティブロックシステムも備えており、かん合をクリック音で確認できて安心です。 代表的用途は、自動車、産業、工業オートメーション、照明などです。 かん合するヘッダコネクタについ
長さ(mm)10.1
幅(mm)6.2
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズDuraClik
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
仕様Molex 2.0 mm DuraClik標準電線対基板レセプタクルハウジング - 502351シリーズ. 高振動環境の電線対基板用途に最適な、2.0 mmピッチDuraClik(TM)標準レセプタクルハウジングです。 この2.0 mmレセプタクルスタイル圧着ハウジングは極性とキー機能を採用して正確なかん合を実現します。さらに、内部ポジティブロックシステムも備えており、かん合をクリック音で確認できて安心です。 代表的用途は、自動車、産業、工業オートメーション、照明などです。 かん合するヘッダコネクタについ
長さ(mm)8
幅(mm)6.2
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズDuraClik
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = DuraClik併用可能製品 = 560020 、 502352 2.00 mm ピッチ DuraClikWire 対基板ヘッダですMolex 2.0 mm DuraClik標準電線対基板レセプタクルハウジング - 502351シリーズ. 高振動環境の電線対基板用途に最適な、2.0 mmピッチDuraClik 標準レセプタクルハウジングです。 この2.0 mmレセプタクルスタイル圧着ハウジングは極性とキー機能を採用して正確なかん合を実現します。さらに、内部ポジティブロックシステムも備えており、かん合をクリック音で確認できて安心です。 代表的用途は、自動車、産業、工業オートメーション、照明などです。 かん合するヘッダコネクタについては、Molexシリーズ560020及び502352を参照してください。 圧着端子については、Molexシリーズ560085及び56161(品番 ; 910-6936 910-6936 及び ; 910-6933 910-6933 を参照)
長さ(mm)134
幅(mm)75
高さ(mm)6
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = KK適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 30AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 4809最大接触抵抗 = 20mΩUL (E29179)、CSA (LR19980). 抜き取り工具については、 ; 710-6528 710-6528 を参照. ;b>Molex KK メス圧着 Terminal ;/b>. Molex の製品ラインの 1 つである Molex KK メス圧着 Terminal コンタクト黄銅製でスズめっきが施されたこのプレミアムビルド圧着 Terminal は、多数の電気製品に不可欠なソリューションです。Molex の KK 相互接続システムの一部であるこれらの製品は、電源及び信号用途向けに設計されたさまざまな柔軟なコンポーネントに対応しています。KK 254 コネクタは、基板対基板及び電線対基板の接続に使用され、 22-30 AWG (米国ワイヤゲージ)のワイヤサイズに対応し、定格電流が 4 A 、ピッチは 2.54 mm です。. 特長. Molex KK 254 コネクタは、自動車、医療、コンシューマ産業に最適です。用途: ;ul> ;li>自動車の内装照明 ;/li> ;li>火災警報 ;/li> ;li>ゲーム機 ;/li> ;li>ホームセキュリティ。 ;/li> ;li>白物家電 ;/li> ;li>データ及び通信 ;/li> ;/ul>. 正味重量 - 0.040/g最小連結 1.016 μ m のめっき最小めっき - 終端 1.016 μ m終端インターフェイス:スタイル - 圧着又は圧縮ワイヤ絶縁材径 - 最大 1.57 mm
長さ(mm)235
幅(mm)210
高さ(mm)132
質量(g)518
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。