24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 16タイプ = 基板用コネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Stac64色 = 黒端子方法 = 圧着高さ = 22.7mm幅 = 24.92mm深さ = 25.5mmハウジング材質 = サーモプラスチックStac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番< 842-8172&#x27;) 842-8172/又は< 724-1479&#x27;) 724-1479/を参照してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番< 724-1387&#x27;) 724-1387 及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番< 724-1330&#x27;) 724-1330 とかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 16タイプ = 基板用コネクタジェンダー = オス行数 = 2定格電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Stac64色 = 黒高さ = 22.05mm幅 = 28.96mm深さ = 31.89mmハウジング材質 = サーモプラスチックStac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダ - シリーズ34691. Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダには、基板アライメントポスト、基板スタンドオフ、及び組み立て済みリニアマイラーPCテールアライメントストリップが装備されています。 このスタッキング可能ライトアングルヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。 ハウジングのモジュール設計には、ダブテール成形が組み込まれているので、大型アセンブリにヘッダを一緒にスタッキングできます。 このStac64(TM)ライトアングルヘッダは、34729シリーズレセプタクルコネクタ(代表品番724-1422)とかん合します。このStac64(TM)スタッキング可能ライトアングルヘッダの主な用途は、自動車です。車内灯、ラジオ及び計器パネル、及び内装電子モジュール、ボディ電子モジュールなどの自動車以外の運輸用途にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
特価
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス
エコ商品
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Sr適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 42815Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。 長さ(mm)132 幅(mm)76 高さ(mm)6 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex プラグハウジング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:密閉型車載コネクタ●シリーズ:MX150L●オス・メス:オス●シリーズ番号:19417●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (494種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex ストレインリリーフブラケット
エコ商品
仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = Jrプラグハウジング、Jr.レセプタクルハウジング、Mini-Fit極数 = 8Mini-Fit Junior Tools and Accessories. ; 710-6552 710-6552 is a Parallel action crimp tool for terminating standard Mini Fit Jr Crimp Terminals 22-28 AWG and HCS crimp contacts. The extraction tool ; 215-5900 215-5900 is suitable for standard and HCS crimps. The Hand Crimp Tool ; 501-083 501-083 is suitable for Mini Fit Jr Crimp Terminals 16-24 AWG. ; 797-8913 797-8913 is a Strain Relief for 8 way Mini-Fit Jr Series connectors without mounting ears. 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150Lコネクタハウジング シリーズ = MX150L 適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 19420 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意 長さ(mm)254 幅(mm)100 高さ(mm)20 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個ほか
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
209 税込230
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
369 税込406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります