絞り込み
ブランド
- Roxburgh EMC
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(1,596)
- GB[制御機器](220)
- HARWIN(507)
- HIROSE(ヒロセ電機)(272)
- JST(日本圧着端子製造)(373)
- MAC8(マックエイト)(535)
- MICROCHIP(545)
- omron(オムロン)(560)
- RS PRO(4,363)
- SAMTEC(1,473)
- SOURIAU(192)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,042)
- TRACO POWER(307)
- WURTH ELEKTRONIK(704)
- サンハヤト(198)
- ハーティング(792)
- フエニックス・コンタクト(239)
- 廣杉計器(407)
- 日本モレックス(molex)(1,053)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 4A 250 V ac/dc, RIS0422H2
Roxburgh EMC¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様●シリーズ: RIS●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●IEC664 、 IEC950 、 BS EN60950. UL 、 CSA 、 TUV 、 SEMKO. IEC インレットフィルタスイッチ付き及びツインヒューズ付きねじ固定( RIS ). ツインヒューズ / 2 極スイッチオン / オフスイッチ 3 種類の標準電流定格、 2 A 、 4 A 、 6 A を用意しています。 コモンモード及び差動モードの干渉に対する優れた性能定格 金属製ケースは、優れたシールド効果を発揮します FCC 、 FTZ に適合する製品に適しています デジタル及び通信機器、測定機器、医療機器に対応しますRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 1A 250 V ac/dc, RIX0142P
Roxburgh EMC¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●シリーズ: RIX●結線方法: ピン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●Roxburgh RIXシリーズ. Roxburgh RIXシリーズは汎用基板実装型インレットフィルタです。ファストンタグで終端処理を施し、コモンモードインターフェイスでも差動モードインターフェイスでも優れた性能を発揮します。 用途: パーソナルコンピュータ、周辺機器、デジタル機器、測定機器、モニタ、ディスプレイ装置、自動販売機、ゲーム機、プリンタ及びコピー機などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 6A 250 V ac/dc, RIS0622H2
Roxburgh EMC¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷仕様●シリーズ: RIS●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●IEC664 、 IEC950 、 BS EN60950. UL 、 CSA 、 TUV 、 SEMKO. IEC インレットフィルタスイッチ付き及びツインヒューズ付きねじ固定( RIS ). ツインヒューズ / 2 極スイッチオン / オフスイッチ 3 種類の標準電流定格、 2 A 、 4 A 、 6 A を用意しています。 コモンモード及び差動モードの干渉に対する優れた性能定格 金属製ケースは、優れたシールド効果を発揮します FCC 、 FTZ に適合する製品に適しています デジタル及び通信機器、測定機器、医療機器に対応しますRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 6A 250 V ac/dc, RIX0642P
Roxburgh EMC¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様●シリーズ: RIX●結線方法: ピン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●Roxburgh RIXシリーズ. Roxburgh RIXシリーズは汎用基板実装型インレットフィルタです。ファストンタグで終端処理を施し、コモンモードインターフェイスでも差動モードインターフェイスでも優れた性能を発揮します。 用途: パーソナルコンピュータ、周辺機器、デジタル機器、測定機器、モニタ、ディスプレイ装置、自動販売機、ゲーム機、プリンタ及びコピー機などです。RoHS指令(10物質対応)対応