機構部品(電子部品) :「SMA メスメス」の検索結果
幅(mm)3.9
色黒
タイプ上部開口
ピッチ(mm)2
深さ(mm)4.3
方向ストレート
行数1
材質(コンタクト)真鍮
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
コンタクトめっき金
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(10個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USBスタイルA及びB、DIP. 厳選されたUSB A、B、MiniDIN DIPソケットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:44 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWP2 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:125 V ac 、 ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:64 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:AWP 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス 、 コンタクト数:13 、 行数:2 、 ピッチ:5mm 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PC 、 端子方法:はんだ 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:銀 、 定格電流:2A 、 最大接触抵抗:15mΩ 、 定格電圧:250 V ac 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。