1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ:WK●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●色:グレー●定格電流:20A●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●ナイフエッジ遮断端子台、タイプWK4 / TKM. このWKバージョンの遮断ナイフは、ピボットポイントで内側と外側にスイングします。 独特の色の遮断レバーにより、開状態が示されます。 レバーが開又は閉の状態で端子を接続できます。 異なる数及び配列のテストソケットが採用された設計により、テストプラグを使用して信頼性の高い測定が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります