機構部品(電子部品) :「カタス」の検索結果
仕様BNCコネクタアダプタ. Cinch製のBNC同軸コネクタアダプタ製品で、テスト機器やアナログ / デジタル接続などの用途向けに設計されています。
長さ(mm)31.9
材質(ボディ)ニッケルめっき
材質(コンタクト)真鍮
アダプター型式Nプラグ-BNCジャック、【A】N型、【B】BNC
動作周波数(GHz)0~4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス【A】オス、【B】メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 ~ +165 ℃
長さ(mm)32.6
材質(ボディ)ニッケルめっき
材質(コンタクト)ベリリウム
アダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス【A】メス、【B】オス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。