USBコネクタ (タイプA), メス CIE, ポート数:1CIE7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:USB Type A●ポート数:1●定格電流:500mA●定格電圧:5 V dc●シリーズ:CLB-JLRoHS指令(10物質対応)対応
USBアダプタ, USB3.0, オス CIECIE7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:3.0●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:CLB-JL●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
EV コネクタAMPHENOL税込¥3,628¥3,298
EV コネクタAMPHENOL税込¥3,518¥3,198
丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)税込¥3,188~¥2,898~