絞り込み
ブランド
  • Bel-Stewart
  • ハーティング(18)
  • RS PRO(38)
  • AMPHENOL(18)
  • Telegartner(10)
  • Molex Premise Networks(7)
  • MH CONNECTORS(5)
  • NEUTRIK(5)
  • ROLINE(5)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • BULGIN(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • BLACK BOX(2)
  • GLENAIR(2)
  • BELDEN(1)
  • PHOENIX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品(電子部品) :「RJ45 CAT6」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat6, SS-60000-008 Bel-StewartBel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat6, SS-60000-008Bel-Stewart
589税込648
1個
5日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: スルーホール実装●極数: 8P8C●シールドタイプ: シールド付き●方向: ストレート●長さ: 17.02mm●幅: 16.26mm●深さ: 17.02mm●シリーズ: SS-60000●モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応
Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, SS-39100-011 Bel-StewartBel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, SS-39100-011Bel-Stewart
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6a●ポート数: 1●シールドタイプ: シールドなし●方向: ストレート●長さ: 11.68mm●深さ: 37.34mm●シリーズ: SS-39●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Bel Stewart RJ45 モジュラプラグ. この BEL Stewart RJ45 モジュラプラグ は、イーサネットおよびテレコムアプリケーションに最適です。RJ45 コネクタを保護するためのロードバーとスナグストレインリリーフブーツが付属しています。このコネクタは、単線またはより線を接続するように設計されています。 銅合金の電気研磨コンタクトにより、挿入サイクル 1000 回の信頼性を確保しています。コネクタの本体は UL94-V0 プラスチック製で、取り付けが容易なロードバーも付いています。 8P8C コネクタは、コンピュータネットワーキングおよびテレコミュニケーションアプリケーションで最も一般的な選択肢の 1 つです。これは 8 ポジション 8 コンタクトを意味します。 この RJ45 モジュラプラグは、カテゴリ 6 準拠ケーブルに終端処理された場合に、 EIA/TIA-カテゴリ 6 ( CAT 6 )コンポーネント規格に適合し、カテゴリ 6 終端処理工具を使用して現場で取り付け可能です。. 種類: ; 413-380 413-380 (SS-39200-011) - CAT 6A RJ45 プラグ、黒ブーツ付き ; 413-386(SS-3100-011) 413-386(SS-3100-011) - Cat 6A RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き。 CAT 6a RJ 45 プラグ、シールドなし ; 413-396 413-396 (SS-39100-008) - CAT 6 RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き. シールド付き対シールドなし シールド付き RJ45 コネクタは、内部に金属製のケーシングを備えており、シールド付きケーブルを使用すると、ケーブルの全長にわたって信号の干渉を防止できます。シールドされていない RJ45 コネクタには、このケーシングはありません。シールド付きタイプは、長距離に対応できる用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, SS-60000-009 Bel-StewartBel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, SS-60000-009Bel-Stewart
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: PCBマウント●極数: 8P8C●シールドタイプ: シールド付き●方向: ライトアングル●長さ: 13.97mm●幅: 16.13mm●深さ: 21.59mm●シリーズ: SS-60000●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応
Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, SS60000-009G Bel-StewartBel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, SS60000-009GBel-Stewart
619税込681
1個
4日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: PCBマウント●極数: 8P8C●シールドタイプ: シールド付き●方向: ライトアングル●シリーズ: SS-60000●表面処理:コンタクト: 金●Stewart シールド付き / シールドなしデータソケットです. Bel-Stewart がお届けするこれらのソケットは、環境コーティングで処理します。これにより、ソケットは過酷な環境でもコンタクトを保護しながら使用できます。また、潤滑剤としても機能し、製品の挿抜回数を 10000 回以上に高めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 挿抜回数: 750 回以上. UL94-V0 プラスチック. 成形済みワイヤコンタクトは、優れた機械的 / 電気的性能を発揮します. 90 ° 、 180 ° 、マルチポート、ケーブル対応の各タイプを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Bel-Stewart 圧着ピンコンタクト RJ45 Cat 6 Shielded Plug ハンド Bel-StewartBel-Stewart 圧着ピンコンタクト RJ45 Cat 6 Shielded Plug ハンドBel-Stewart
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
圧着工具ハンドRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ Bel-StewartRJ45 モジュラーコネクタBel-Stewart
529税込582
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)