機構部品(電子部品) :「滴定液」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ポジション数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = DPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V。機械的寿命 = 10000Operations。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度範囲 = -55 → +100℃。定格電圧 = 100V ac。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
ポジション数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = 4PDT。パッケージスタイル = TIL。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V。機械的寿命 = 10000Operations。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度範囲 = -55 → +100℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。