機構部品(電子部品) :「モス」の検索結果
関連キーワード
仕様Better World 製品:あり
高さ(mm)68
奥行(mm)33
シリーズClimaSys CC
電源電圧250V ac
深さ(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ClimaSys CC - シンプルなサーモスタット、250 V - 温度0 → 60 ℃ - NC - ℃
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様スイッチコンフィギュレーション:NO
使用温度範囲(℃)0 → +60
シリーズClimaSys CC
電源電圧250 V
最高温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ClimaSys CC - シンプルなサーモスタット、250 V - 温度範囲: 0 → 60 ℃ - NO - ℃
最低温度(℃)0
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。