壁面ボックス Schneider Electric 600 x 400 x 200mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり材質スチール幅(mm)400色グレー高さ(mm)600シリーズSpacial S3D角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D6420P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D6420Pの外形寸法: 600 x 400 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D6420Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D6420Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66, IP67
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
EV コネクタAMPHENOL税込¥3,628¥3,298
EV コネクタAMPHENOL税込¥3,518¥3,198
丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)税込¥3,188~¥2,898~