機構部品(電子部品) :「Raspberry」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Raspberry Pi Pico2に載っているRP2350と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上にはUSB Type-Cコネクタ、Flash-ROM(16Mbit)、クロック発振器、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子を引き出し、USB Type-C経由でプログラムの書き込みが可能です。ピンヘッダーのピンアサインはRaspberry Pi Pico2と同じ並びになっています。電源レギュレータ搭載。RESETスイッチ、BOOTSELスイッチ搭載。汎用LED搭載(GPIO25に接続)。デバッグ端子搭載(SWCLK、SWDIO)
仕様●GPIO:29本(うち2つはランドのみ)●マイクロコントローラ:RP2350●出力電源1:5V出力(USB Type-C 由来)●出力電源2:3.3 V出力(基板上のレギュレータ由来)
コネクタUSB:Type-C
入力電源(V)USB Type-C(5
動作電圧(V)3.3
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。