絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,307)
  • RS PRO(1,207)
  • AMPHENOL(865)
  • ハーティング(660)
  • 日本モレックス(molex)(583)
  • omron(オムロン)(545)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • 廣杉計器(387)
  • SAMTEC(350)
  • サンハヤト(192)
  • WURTH ELEKTRONIK(187)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(184)
  • フエニックス・コンタクト(184)
  • SOURIAU(172)
  • M5Stack(138)
  • LINKMAN(135)
  • Aratas(旧:omron)(127)
  • 共立電子産業(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
201件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)20入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥469税込¥516
    1セット
    欠品中
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)10入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥469税込¥516
    1セット
    当日出荷
    長さ10cmのピン-ソケットのジャンプワイヤです。 ブレッドボードとマイコンボードとの接続などにお使い頂けます。
    長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    電子回路の実験や、回路の組み換えなどに使われるブレッドボードに対応したハーネス。 これにより任意に配線を組み替えることが出来ます。
    長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • スライドスイッチ GB[制御機器]

    スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    パネル取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にねじ固定用の穴が開いています。 M2ねじが通ります。
    タイプスライドスイッチ取付方式パネル取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)3
  • 基板用スライドスイッチ GB[制御機器]

    基板用スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    基板取付型の小型スライドスイッチです。
    タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)
  • ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    内径2.1mmDCプラグとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCプラグのセンターにつながっています。
  • 丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    1列20穴のICソケットです。 20ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 人体感知センサーモジュール GB[制御機器]

    人体感知センサーモジュール

    GB[制御機器]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    赤外線焦電センサーを使用した人体センサーモジュールです。
    寸法(mm)基板外形/32×24範囲感知/100°使用環境温度(℃)-15~+70出力時間3~200s※調整可能出力信号HIGH 3.3V、LOW 0V動作モードL:再検知しない、H:再検知あり検知時間(秒)0.5消費電流50μA以下感知距離(m)センター:5~7、サイド:3~4
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    色青取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • 小型ユニバーサル基板 GB[制御機器]

    小型ユニバーサル基板

    GB[制御機器]
    ¥89税込¥98
    1枚
    当日出荷
    いわゆる「C基板」サイズの基板です。
    仕様板厚/1.2~1.6t材質紙フェノール寸法(mm)70×50パターンドット
  • 丸ピンICソケット[40ピン×1列] GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[40ピン×1列]

    GB[制御機器]
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    1列40穴のICソケットです。 1本毎に切断可能なので、好きなピン数に調節してお使いいただけます。
    列数1列ピン数(ピン)40
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    色緑取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
  • ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥549税込¥604
    1セット
    3日以内出荷
    両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
    色K(黒)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • 丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥39税込¥43
    1個
    3日以内出荷
    300MIL 8ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 8ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • タクトスイッチ GB[制御機器]

    タクトスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥41~税込¥45~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    押すとクリック感のあるスイッチです。押している間ON-離すとOFFになります。
    ハウジング形状:正方形LED無操作部形状丸形操作部色黒RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • 丸ピンプラグ[40ピン×1列] GB[制御機器]

    丸ピンプラグ[40ピン×1列]

    GB[制御機器]
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
    長さ約3mm、4mmの丸ピンが出ているピンプラグです。 節で折り取ってお使い頂けます。
    ピッチ(mm)2.54列数1列ピン数(ピン)40
  • 丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    300MIL 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 16ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥60税込¥66
    1個
    3日以内出荷
    300MIL 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 14ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • EC5コネクタ メス GB[制御機器]

    EC5コネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • 2.5mmピッチコネクタ4ピン GB[制御機器]

    2.5mmピッチコネクタ4ピン

    GB[制御機器]
    ¥99税込¥109
    1袋
    当日出荷
    2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
    ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22
  • 小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    ¥41税込¥45
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    色青取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • デュポン/2550/QIコネクタ 1ピン GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ 1ピン

    GB[制御機器]
    ¥76税込¥84
    1セット
    3日以内出荷
    パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
    材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)1極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    ¥41税込¥45
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    色緑取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    色青取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
  • ジャンプワイヤーセット 赤 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 赤 メス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥549税込¥604
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 両端がメスでのタイプで、コード延長やピンに。
    色R(赤)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥469税込¥516
    1セット
    当日出荷
    ピン-ピンの10cmジャンプワイヤです。ブレッドボード上の結線などにお使い下さい。
    用途ブレッドボード上の回路作成に長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥89税込¥98
    1個
    3日以内出荷
    2mmピッチ2列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 80ピン
    ピッチ(mm)2
  • ICソケット(6P) GB[制御機器]

    ICソケット(6P)

    GB[制御機器]
    ¥16税込¥18
    1個
    当日出荷
    300MIL 6ピンのDIP-ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 6ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • スライドスイッチ GB[制御機器]

    スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥91税込¥100
    1個
    3日以内出荷
    ON-ONの切替ですが、片方の端の端子を付けなければON-OFFのスライドスイッチとしてお使いいただけます。
    タイプスライド端子間ピッチ(mm)2.54
  • ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]

    ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥74税込¥81
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)基板(1枚のサイズ)/15.3×20.8ピッチ表面/SSOP 0.65mm、裏面/SOP 1.27mm
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 横向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 横向き

    GB[制御機器]
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    色緑取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • ターミナルブロック(3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 横向き) GB[制御機器]

    ターミナルブロック(3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 横向き)

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができる2.54ピッチの3極小型端子台
    色緑取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数3極端子金具横向き
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    ピン-ピンの20cmジャンプワイヤです。ブレッドボード上の結線などにお使い下さい。
    用途ブレッドボード上の回路作成に長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • ロープロファイルピンソケット 40ピン[20ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ロープロファイルピンソケット 40ピン[20ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    ¥89税込¥98
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列40ピンのピンソケットです。ソケット部分の高さが5.7mmと通常より低くなっています。ピンヘッダーもピンの短い低背型を使用してください。
    高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54
  • ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥91税込¥100
    1個
    3日以内出荷
    1.27mmピッチのピンヘッダです。 40ピン
    ピッチ(mm)1.27
  • ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    2mmピッチ1列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 40ピン
    ピッチ(mm)2
  • 超小型スライドスイッチ 2回路2接点 GB[制御機器]

    超小型スライドスイッチ 2回路2接点

    GB[制御機器]
    ¥44税込¥48
    1個
    3日以内出荷
    基板取付型の超小型スライドスイッチです。 ※2.54mmピッチのユニバーサル基板に挿さりますが、足を狭めるか拡げて挿し込んでいただく必要がございます。
    タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能DPDT(双極双投)端子ピッチ(mm)2.54
  • EC5コネクタ オス GB[制御機器]

    EC5コネクタ オス

    GB[制御機器]
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • 2.54mmピッチコネクタ3ピン GB[制御機器]

    2.54mmピッチコネクタ3ピン

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1セット
    当日出荷
    2.54mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
    形状ストレートピッチ(mm)2.54定格AC/DC250V-2.5Aピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22入数1セット(ハウジング・コンタクト・ショートポスト)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)