絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,506)
  • RS PRO(2,831)
  • VISHAY(1,633)
  • AMPHENOL(911)
  • 日本モレックス(molex)(682)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(564)
  • シュナイダーエレクトリック(551)
  • 東芝(529)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(447)
  • ARCOLECTRIC(416)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(402)
  • DiodesZetex(401)
  • APEM(389)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本

    GB[制御機器]
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)20入数(本)10
  • ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    1個
    取扱停止中
    内径2.1mmDCジャックとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCジャックのセンターにつながっています。
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)10入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    長さ10cmのピン-ソケットのジャンプワイヤです。 ブレッドボードとマイコンボードとの接続などにお使い頂けます。
    長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本

    GB[制御機器]
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    電子回路の実験や、回路の組み換えなどに使われるブレッドボードに対応したハーネス。 これにより任意に配線を組み替えることが出来ます。
    長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • 基板用スライドスイッチ GB[制御機器]

    基板用スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    33税込36
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    基板取付型の小型スライドスイッチです。
    タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    509税込560
    1袋
    当日出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒赤茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)10k
  • ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    内径2.1mmDCプラグとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCプラグのセンターにつながっています。
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • スライドスイッチ GB[制御機器]

    スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    49税込54
    1個
    当日出荷
    パネル取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にねじ固定用の穴が開いています。 M2ねじが通ります。
    タイプスライドスイッチ取付方式パネル取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)3
  • 丸ピンICソケット[40ピン×1列] GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[40ピン×1列]

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    当日出荷
    1列40穴のICソケットです。 1本毎に切断可能なので、好きなピン数に調節してお使いいただけます。
    列数1列ピン数(ピン)40
  • 丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    149税込164
    1個
    当日出荷
    1列20穴のICソケットです。 20ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 人体感知センサーモジュール GB[制御機器]

    人体感知センサーモジュール

    GB[制御機器]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    赤外線焦電センサーを使用した人体センサーモジュールです。
    寸法(mm)基板外形/32×24範囲感知/100°使用環境温度(℃)-15~+70出力時間3~200s※調整可能出力信号HIGH 3.3V、LOW 0V動作モードL:再検知しない、H:再検知あり検知時間(秒)0.5消費電流50μA以下感知距離(m)センター:5~7、サイド:3~4
  • 小型ユニバーサル基板 GB[制御機器]

    小型ユニバーサル基板

    GB[制御機器]
    89税込98
    1枚
    当日出荷
    いわゆる「C基板」サイズの基板です。
    仕様板厚/1.2~1.6t材質紙フェノール寸法(mm)70×50パターンドット
  • メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]

    メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1
  • ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    549税込604
    1セット
    3日以内出荷
    両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
    K(黒)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • 小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    41税込45
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • 丸ピンプラグ[40ピン×1列] GB[制御機器]

    丸ピンプラグ[40ピン×1列]

    GB[制御機器]
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    長さ約3mm、4mmの丸ピンが出ているピンプラグです。 節で折り取ってお使い頂けます。
    ピッチ(mm)2.54列数1列ピン数(ピン)40
  • 丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    300MIL 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 14ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
  • タクトスイッチ GB[制御機器]

    タクトスイッチ

    GB[制御機器]
    41税込45
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    押すとクリック感のあるスイッチです。押している間ON-離すとOFFになります。
    ハウジング形状:正方形LED操作部形状丸形操作部色RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • 丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    当日出荷
    300MIL 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 16ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF

    GB[制御機器]
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    高耐圧のフィルムコンデンサーです。
    幅(mm)max28.0厚さ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max20容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)4.7
  • デュポン/2550/QIコネクタ 1ピン GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ 1ピン

    GB[制御機器]
    76税込84
    1セット
    3日以内出荷
    パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
    材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)1極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    41税込45
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
  • ジャンプワイヤーセット 赤 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 赤 メス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    549税込604
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 両端がメスでのタイプで、コード延長やピンに。
    R(赤)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本

    GB[制御機器]
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    ピン-ピンの20cmジャンプワイヤです。ブレッドボード上の結線などにお使い下さい。
    用途ブレッドボード上の回路作成に長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • 丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    300MIL 8ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 8ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • ICソケット(6P) GB[制御機器]

    ICソケット(6P)

    GB[制御機器]
    16税込18
    1個
    当日出荷
    300MIL 6ピンのDIP-ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 6ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • EC5コネクタ メス GB[制御機器]

    EC5コネクタ メス

    GB[制御機器]
    259税込285
    1個
    欠品中
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • 2.5mmピッチコネクタ4ピン GB[制御機器]

    2.5mmピッチコネクタ4ピン

    GB[制御機器]
    99税込109
    1袋
    当日出荷
    2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
    ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22
  • リードスイッチ GB[制御機器]

    リードスイッチ

    GB[制御機器]
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    内容リードスイッチ接点方式1a
  • デュポン/2550/QIコネクタ 2ピン GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ 2ピン

    GB[制御機器]
    94税込103
    1セット
    3日以内出荷
    パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
    材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)2極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    ピン-ピンの10cmジャンプワイヤです。ブレッドボード上の結線などにお使い下さい。
    用途ブレッドボード上の回路作成に長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 20Ω

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)20
  • ロープロファイルピンソケット 40ピン[20ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ロープロファイルピンソケット 40ピン[20ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列40ピンのピンソケットです。ソケット部分の高さが5.7mmと通常より低くなっています。ピンヘッダーもピンの短い低背型を使用してください。
    高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54
  • ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    1.27mmピッチのピンヘッダです。 40ピン
    ピッチ(mm)1.27
  • ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ

    GB[制御機器]
    69税込76
    1個
    当日出荷
    2mmピッチ1列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 40ピン
    ピッチ(mm)2
電子部品(オンボード)