機構部品(電子部品) :「NIP」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様圧着コネクタのタイプ:バットスプライス●ケーブルサイズ:15 → 11 AWG●ターミナル絶縁:非絶縁●ポート数:3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
40日以内出荷
仕様圧着工具種類:ラチェット●全長:220mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
仕様圧着工具種類:プライヤー●全長:145mm●Knipex台形圧着プロファイル. 高品質のKnipex圧着プライヤーは、台形形状のエンドスリーブやフェルールを圧着する用途向けに設計されています。このハンディタイプの圧着工具は、0.25 → 2.5 mm2のサイズの素材を圧縮する設計で、特に、通常は高品質でスリムなサポートにより、制御システムのターミナルストリップを圧縮できます。台形の断面の4つの圧着ダイは明確に視認でき、エンドスリーブが正しく挿入されていることを確認できるようにマークされています。ユーザーが正しい圧着ダイを選択している場合、エンドフェルールを圧着するために手動で力を加えると、エンドスリーブは導体内に留まり、正確で信頼性の高い圧着であることを確認可能です。 特長と利点 DIN46228パート1+4に適合する、0.25 → 2.5 mm2の台形エンドスリーブ(フェルール)を圧着する場合に使用 4つの台形断面(圧着ダイ) バナジウム電炉鋼、鍛造、油焼き入れ プラスチックコーティングのハンドル 安全な位置決めと圧着に対応する明確なマーク 代表的用途 この圧着プライヤーは、次の作業に使用できます。 制御システム IT 家庭用電気設備 電子システム 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の稼働部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
仕様圧着工具種類:プライヤー●全長:190mm●
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8つの回転止めポジション付き。
フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。
圧着プライヤーはさまざまな断面積に自動的に調整します。
2×6mm2以下のツインフェルールを圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。
高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
寸法(mm)200×80×26
質量(g)486
容量0.14~10mm2
ポジション数1(圧着)
仕様【ストリッピング】AWG26-8
1丁
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。