2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CFSシリーズ
豊富なラインアップ、バリエーション計110タイプ。 表面実装対応、スルーホールタイプも取り揃え。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
仕様0.6mm凸ノブ、無洗浄(テープシール無)タイプ ストローク(mm)1 質量(g)0.15~0.98 使用温度範囲(℃)-40~85 定格接点:Non-switching: DC50 V 100 mA/Switching: DC6 V 100 mA/DC24 V 25 mA/Minimum: DC20 mV 1 μA 耐熱性-40(96時間) 包装形態マガジン(スティック) 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)1000Min. 使用温湿度範囲-10~65度、相対湿度0~96%(24時間内に10サイクル) 接触抵抗(mΩ)最大50 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s 耐衝撃性90 m/s2、11 ms 6 directions for 3 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度・5~6s(最大2回)・リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s 温度サイクル-40(30分)~85(30分)・5サイクル 作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf) 耐久性Continuous load 1000 cycles、DC6 ±0.5 V, 100 ±10 mA 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each 耐電圧(V)AAC500、60s
1個
229 税込252
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CHSシリーズ
エコ商品
RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
RoHS指令(10物質対応)対応 作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf) はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s 曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time 高さ(mm)2.5 材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ 包装形態マガジン 端子形状ガルウィング タイプ無洗浄テープシール無し 使用温度範囲(℃)-40~85 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s 定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA 接触抵抗(mΩ)最大50 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000 耐電圧(V)AC500・60s 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each 耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each 耐熱性85度(96時間) 耐寒性-40度(96度) 仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります