機構部品(電子部品) :「ふくろ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:基板コネクタ●シリーズ:DMCV●コード番号:240-0997
アズワン品番65-7486-16
1袋(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3148
アズワン品番65-7490-82
1袋(6個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3150
アズワン品番65-7491-31
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3151
アズワン品番65-7489-59
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3149
アズワン品番65-7495-38
1袋(6個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Phoenix Contact 1002293 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7264
アズワン品番65-7552-15
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●コード番号:240-3129
アズワン品番65-7495-24
1袋(50個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●コード番号:240-3381
アズワン品番65-7495-53
1袋(25個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●コード番号:240-3123
アズワン品番65-7490-57
1袋(50個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様●種類:LC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3135
アズワン品番65-7494-14
1袋(6個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●コード番号:240-3126
アズワン品番65-7498-30
1袋(50個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
仕様●種類:LC●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3138
アズワン品番65-7500-90
1袋(6個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●種類:SC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3140
アズワン品番65-7499-80
1袋(6個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1082
アズワン品番65-7487-04
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1083
アズワン品番65-7487-27
1袋(50個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1077
アズワン品番65-7488-48
1袋(50個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●種類:ねじ●コード番号:240-3168
アズワン品番65-7498-06
1袋(100個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3146
アズワン品番65-7489-35
1袋(6個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3145
アズワン品番65-7499-93
1袋(6個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
Phoenix Contact のフィードスルー基板接続用ヘッダは、ウェーブはんだ付けプロセスに組み込むように設計されています。安定したガイドレールにより、組み立て済み基板を簡単かつ迅速にプッシュイン取り付けできます。コネクタとヘッダを最初に接続するときに、すばやく簡単にコーディングできます。公称電圧は 320 V、公称電流は 16 A です。WEEE / RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 左側にピン出力があります
仕様●シリーズ:ICC●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:230-1191
アズワン品番65-7570-87
1袋(50個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
仕様●シリーズ:0-7035, ICC25-H/4R5●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●コード番号:239-5115
アズワン品番65-7780-87
1袋(50個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7009
アズワン品番65-7662-88
1袋(50個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7070
アズワン品番65-7659-98
1袋(50個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 25 mm、フェルール径 7.3 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 25 mm
仕様●ピン径:7.3mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:25mm●コード番号:226-4362
アズワン品番65-7595-83
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 8.2 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 32 mm
仕様●ピン径:8.2mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4365
アズワン品番65-7595-84
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 5.8 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ DIN46228-1 に適合しています
仕様●ピン径:5.8mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4361
アズワン品番65-7595-80
1袋(250個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:黒
仕様●ピン径:1.8mm●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0166
アズワン品番65-7710-16
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6934
アズワン品番65-7622-90
1袋(100個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 22 mm、色:赤
仕様●ピン径:4.6mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:22mm●コード番号:186-0171
アズワン品番65-7713-94
1袋(100個)
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2978
アズワン品番65-7491-95
1袋(400個)
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -PI●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6937
アズワン品番65-7654-22
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。