16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (897種類の商品があります)

1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プッシュイン接続テクノロジー。補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション。保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵
高さ(mm)90 タイプサプレッサ:サージ保護デバイス 奥行(mm)68 シリーズTTC-6-LCP 全幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプDINレール
1個
419 税込461
7日以内出荷

Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7070 アズワン品番65-7659-98
1袋(50個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 小型電源コネクタ
RoHS
アクセサリタイプコンタクトインサート 併用可能製品スリーブフレーム シリーズVC-TFS 仕様UL認定、cUL認定、GOST、LR、 cULus認定. スリーブ及びパネルフレーム用Phoenix Contactインサートモジュール. ねじ接続式のモジュラインサート。2 ~ 8ポジションのサイズがあり、電源と信号の伝送を1つのコネクタに組み合わせています。 これらのインサートモジュールは、スリーブフレーム及びパネル取り付けフレームと組み合わせて使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact オプトカプラ端子台
RoHS
仕様IEC60664、IEC60664A、DINVDE0110.DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ.これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン/オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。.DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意スイッチング速度が最大100kHzのモデルを用意2.5kVac入力-出力絶縁LED状態表示モジュール幅6.2mm動作温度範囲-20~60 シリーズDEK-OV-24DC/24DC/3/AKT 定格電圧(V)DC24 端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~60 ケーブルサイズ(AWG)24~12
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ヒューズ無しDINレール端子
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)24~12
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトDisconnect terminal block 28A 500V black
RoHS
仕様IEC60947'-7'-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応 シリーズCLIPLINE UT 定格電圧(V)500 端子種別スクリュー 定格電流(A)28 ケーブル26~10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-60~+130
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様レベル数:3●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:5●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20, G●定格電流:28A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:UT 4-PE/L●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様レベル数:2 、 ケーブルサイズ:26 → 10 AWG 、 コネクタ数:4 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:5 x 20, G 、 定格電流:28A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 シリーズ:UT 4-L 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アースモジュラ端子台
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります