11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

1個ほか
71 税込78
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モジュラ端子台
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 多段式端子台
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります