機構部品(電子部品) :「絶縁 材」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁 丸形圧着端子
エコ商品
タイプ絶縁 断熱材プラスチック 材質(コンタクト) 仕様Phoenix Contact絶縁圧着リング端子. 先細円錐形のプラスチック絶縁スリーブを備え、スズめっき銅で作られた絶縁圧着リング端子。 これらの絶縁圧着リング端子は、硬質はんだ付けされており、「簡単エントリ」機構を備えて導体エントリの信頼性を高めています。. 材質 銅 導体を簡単かつ正確に挿入できるようにするため、スリーブは先細の円錐形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7070 アズワン品番65-7659-98
1袋(50個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7009 アズワン品番65-7662-88
1袋(50個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (897種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 棒端子
シリーズAI 絶縁方式絶縁
1袋(100個)ほか
特価
2,968 税込3,265
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトFERRULE LENGTH 18 MM Colour WHITE
エコ商品
仕様ピン径 = 1.1mm断熱材 = プラスチック色 = 白ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 18mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトFerrule for two 2.5mm conductors 10mm
エコ商品
仕様ピン径 = 2.9mm断熱材 = プラスチック色 = 青ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁全長 = 18.5mmシリーズ = AI - Twin 2X 2.5コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトFERRULE LENGTH 14 MM Colour Grey
エコ商品
仕様ピン径 = 1.3mm断熱材 = プラスチック色 = グレーピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 14mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

フエニックス・コンタクトFerrule 24 mm black
エコ商品
仕様ピン径 = 1.8mm断熱材 = プラスチック色 = 黒ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁全長 = 24.5mmシリーズ = AI 1.5 - 18コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトFerrule 18mm Grey AI 2 5 -12 GY
エコ商品
仕様ピン径 = 2.3mm断熱材 = プラスチック色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 19mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ファストン端子
エコ商品
種別絶縁 コンタクトめっき 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 圧着ピン端子
エコ商品
種別絶縁 断熱材プラスチック シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コンタクトめっき 材質(コンタクト) 仕様PhoenixContact絶縁圧着ワイヤピン端子.スズめっき銅で作られ、ハロゲンフリープラスチックのスリーブを備えた絶縁圧着ワイヤピン端子。これらの絶縁圧着ワイヤピン端子には、硬質はんだ付け圧着ゾーンと、信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」機構があります。.電解スズめっき引抜力を最大にするための硬質はんだ付け圧着ゾーンハロゲンフリー簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」材質銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm
エコ商品
仕様ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:スプリングケージ●ヒューズ端子ST 4.. スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。 オプションのヒューズ形式: 5 x 20 mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C) オプションのインジケータでヒューズ切れを表示 UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 3036495 ヒューズ端子台
エコ商品
極数2 仕様ヒューズ端子ST4..スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。オプションのヒューズ形式5x20mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C)オプションのインジケータでヒューズ切れを表示UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材 材質ポリアミド 取付方式DINレールマウント 定格電圧(V)AC/DC250、AC/DC65 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)10A RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~60 ケーブルサイズ(AWG)28~10
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります