機構部品(電子部品) :「PH」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (897種類の商品があります)

1個
特価
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個ほか
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

1個ほか
特価
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトDINレール Phoenix Contact トップハット 溝付き
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 棒端子
RoHS
シリーズAI 絶縁方式絶縁
1袋(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ダストキャップ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 圧着ロケータ
RoHS
タイプナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 取り付けキャリア
RoHS
シリーズIC-DFR RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプパネル取り付けフレーム 併用可能製品COMBICONコネクタ
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリ
仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能 適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜き シリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 インターフェースRJ45 アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
839 税込923
翌々日出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 小型電源コネクタ
RoHS
アクセサリタイプコンタクトインサート 併用可能製品スリーブフレーム シリーズVC-TFS 仕様UL認定、cUL認定、GOST、LR、 cULus認定. スリーブ及びパネルフレーム用Phoenix Contactインサートモジュール. ねじ接続式のモジュラインサート。2 ~ 8ポジションのサイズがあり、電源と信号の伝送を1つのコネクタに組み合わせています。 これらのインサートモジュールは、スリーブフレーム及びパネル取り付けフレームと組み合わせて使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact テスト遮断ターミナル台
RoHS
レベル数シングル
1袋(5個)ほか
7,198 税込7,918
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 多段式端子台
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モジュラ端子台
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトアダプタ, Phoenix Contact ストレート
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact オプトカプラ端子台
RoHS
仕様IEC60664、IEC60664A、DINVDE0110.DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ.これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン/オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。.DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意スイッチング速度が最大100kHzのモデルを用意2.5kVac入力-出力絶縁LED状態表示モジュール幅6.2mm動作温度範囲-20~60 シリーズDEK-OV-24DC/24DC/3/AKT 定格電圧(V)DC24 端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~60 ケーブルサイズ(AWG)24~12
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個ほか
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact フリーアセンブリ用 ナット
RoHS
タイプナット シリーズSACCBITM8-D12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1682540 丸型コネクタシール
RoHS
仕様PhoenixContactシーリングキャップ.未使用の埋込型プラグとI/Oフィールドデバイス用のシーリングキャップ 材質PBT タイプねじプラグ シリーズPROT コネクタ形状センサ/アクチュエータケーブル、ボックス及び埋込型コネクタ 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1418853 RJコネクタ
RoHS
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e 適合RJ45コネクタ シリーズVS-08-RJ45-10G/C インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプオスインサート
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 短絡バー プラグインブリッジ
RoHS
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイププラグインブリッジ
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1604255 コネクタレンチ
RoHS
仕様M23コネクタ工具.PhoenixContactM23コネクタ製品との併用に適した、包括的な工具シリーズです。 シリーズRC-Z2099 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

プッシュイン接続テクノロジー。補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション。保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵
高さ(mm)90 タイプサプレッサ:サージ保護デバイス 奥行(mm)68 シリーズTTC-6-LCP 全幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプDINレール
1個
419 税込461
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング