機構部品(電子部品) :「t型端子」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)2.54 耐電圧800VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 耐電圧600VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)1 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
6,888 税込7,577
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 耐電圧600VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)1 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,698 税込6,268
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 耐電圧800VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,698 税込6,268
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 電流容量(A)3 耐電圧800VAC 1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) 材質(コンタクト)黄銅 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
1袋(100個)ほか
6,798 税込7,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)2.54 耐電圧800VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)2 耐電圧600VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)1 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)1.5 耐電圧600VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)1 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)ほか
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)2.54 耐電圧800VAC 1分間 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります