機構部品(電子部品) :「埋め込みメスネジ」の検索結果
色黒
サイズ(ケーブルグランド)PG9
シリーズGML
端子種別埋め込みネジ
DINDIN 43650 B
保護回路あり
ポール2P+E
ケーブル径(Φmm)4.5→7
IP等級IP65
オス・メスメス
色グレー
サイズ(ケーブルグランド)PG9
取付方式埋め込みネジ
シリーズGMN
定格電圧(V)250ac/dc
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)16
DINDIN 43650 B
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P+E
ケーブル径(Φmm)4.5→7
IP等級IP65
オス・メスメス
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個
色黒
取付方式ウォールマウント
シリーズGSAZ
定格電圧(V)400ac/dc
端子種別埋め込みネジ, はんだ
定格電流(A)16
DINDIN 43650 A
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P+E
IP等級IP65
オス・メスオス
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様シリーズGDS業界標準設計
色黒
サイズ(ケーブルグランド)PG7
取付方式埋め込みネジ
シリーズGDS
定格電圧(V)250ac/dc
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P+E
ケーブル径(Φmm)4.5→6
IP等級IP65
オス・メスメス
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
サイズ(ケーブルグランド)M16
取付方式埋め込みネジ
シリーズGM
定格電圧(V)250
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)16
DINDIN 43650 B
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P+E
ケーブル径(Φmm)4.5 → 7mm
オス・メスメス
シリーズGDML
DINDIN 43650 A
ポール2P+E
IP等級IP65
オス・メスメス
仕様UL認定、CSA認定、VDEを取得しています。. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GDMシリーズ. GDMシリーズのバルブコネクタは、機械製造及び工作機械、機器製造での使用に適しており、磁気バルブ、圧力トランスデューサ、フローモニタ、温度センサなどのコンポーネントへ電力及び信号を伝送できるように設計されています。 これらの頑丈なバルブコネクタは、電圧サージや電磁干渉の影響を受けません。
シリーズGDM
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)16
DINDIN 43650 A
ポール2P+E
IP等級IP65
オス・メスメス
仕様ケーブルプラグ ;ソケット. Hirschmannのケーブル取り付けコネクタは、堅牢で小さく、主電源及び制御リード接続に最適です。 IP54等級で埃や水しぶきから保護されており、世界中での使用が認定されています。各コネクタは振動にも強く、必要に応じて組み立て可能です。 プラグはストレインリリーフ付きで、安全ブラケットが別売、ストレート品とライトアングル品があります。パネル取り付け及び表面取り付けソケット品もあります。
取付方式ケーブルマウント
シリーズST
端子種別埋め込みネジ
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。