機構部品(電子部品) :「送受信制御機器」の検索結果
USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03
形状DIP:600mil幅24ピン
質量(g)6
本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタ
コネクタUSB Type-C
入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。
TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。
入出力方向の制御が不要(自動検知)です。
ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。
種類工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)17.78×25.4
仕様(搭載IC)TI社製2電源8bit双方向IC TXS0108E
電圧(V)VccA=1.2~3.6、VccB=1.65~5.5
スルーホール両端10×2列
通信速度60Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open Drain)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88
付属品コネクター
仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。