機構部品(電子部品) :「arduino ケース」の検索結果
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
穴径(Φmm)0.9
パターンドットパターン
供給電圧は5V/3.3Vに切替が可能です。
回路保護ヒューズ(0.5A)付きです。
縦置き型で省スペースです。
出力ピンはブレッドボード上でショートしないピン配置(斜め配置)になっています。
種類工作キット
外形寸法(mm)17.78×27.94
出力(5V出力)USB供給電圧 、(3.3V出力)3.27V
電源5V(USB供給)
過電流保護0.5A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
機構部品(電子部品) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。