機構部品(電子部品) :「usb コネクタ type c」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88 付属品コネクター 仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型 結線方法基板実装 形状ストレート 結合方式ねじ
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換する基板。USB Type-Cコネクタの信号を2.54ピッチの端子に引き出してあります。引き出す信号は、USB2.0規格の4本(VBUS、GND、D+、D-)とCC1/CC2端子、GNDの計7本に限定して小型化しました。VBUS、GNDは、サンハヤト製ブレッドボードの電源ラインに合わせたパターンから引き出すことも可能です。CC1/CC2端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます。
仕様●寸法:24.13×18.42mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、Vカット処理2枚続き●コネクタ:USB Type-C(ソケット※メス型)※信号ラインはUSB2.0規格●付属品:USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません) アズワン品番67-0391-78
1袋
2,298 税込2,528
当日出荷

サンハヤトUSB・I2C(SMBus)変換モジュール
エコ商品
USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03 形状DIP:600mil幅24ピン 質量(g)6 本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタ コネクタUSB Type-C 入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング