1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイフのタイプ フォールディングナイフ。ブレードタイプ ストレート。格納式 あり。替え刃5枚. Fat Max?伸縮可能ナイフ. 高品質のStanley Fatmax折りたたみ伸縮式ブレードナイフをご紹介します。このナイフは、プロによるヘビーデューティな使用を念頭に設計されています。フルメタルボディ構造とエルゴノミックデザインのサムパッド付きハンドルにより、快適で安全な操作性が保証されます。クイックブレード交換機能により、ブレード交換に追加の工具は不要です。また、替刃はナイフのハンドルの中に簡単に収納でき便利です。. 特長と利点:. ヘビーデューティな使い方を長時間続けても快適なエルゴノミックデザイン 耐久性の高い金属製ボディ ポケットに簡単に収まる折りたたみロックバックデザイン 快適で操作性に優れたソフトハンドグリップとゴム引きサムパッド 安全で便利な伸縮式ブレード 迅速なブレード交換で作業速度を向上 ブレードを簡単に交換できる便利な内蔵ブレードストレージ 便利なベルトクリップ付き. 代表的用途:. 安全ナイフは、主に人間工学に基づいた安全な方法で材料を切る必要がある産業で使用されています。たとえば、次のような産業です。 小売り 食品産業 建設 救急チーム 倉庫 自動車産業 工場生産 よくある質問: ブレードは伸縮式ですか? このナイフは折りたたみ式でブレードが伸縮するので、簡単かつ安全にナイフを保管できます。 替刃は付属しますか? はい、替刃が3枚付属し、ハンドルに収納されています。従来型のすべての標準Stanleyブレード( 776-9734 776-9734 ; 136-6027 136-6027 ; 494-105 494-105 など)に対応しています。
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります