機構部品(電子部品) :「CAT5E対応ケーブル」の検索結果
ラッチ折れ防止プロテクタ付で、這い回しがしやすい細径ケーブルです。
環境に優しいLSZH(ロースモークゼロハロゲン)タイプです。
用途FA機器の接続、セキュリティシステム、アミューズメント機器
極数8
仕様より線
材質ケーブルシールド:アルミニウムフォイル、ケーブルブーツ:PVC
直流抵抗145Ω/km以下 at 20℃
許容曲げ半径(mm)ジャケット外径の8倍(施工時:外径の4倍)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000
定格温度(℃)-20~60(施工時)
特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。