絞り込み
ブランド
- 3M
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(1,600)
- GB[制御機器](219)
- HARWIN(508)
- HIROSE(ヒロセ電機)(273)
- JST(日本圧着端子製造)(374)
- MAC8(マックエイト)(538)
- MICROCHIP(546)
- omron(オムロン)(560)
- RS PRO(4,367)
- SAMTEC(1,476)
- SOURIAU(191)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,038)
- TRACO POWER(309)
- WURTH ELEKTRONIK(705)
- サンハヤト(197)
- ハーティング(789)
- フエニックス・コンタクト(242)
- 廣杉計器(407)
- 日本モレックス(molex)(1,058)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)

GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297
3M¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP
3M¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 本製品は5MHz以上の範囲で有効であり、特に100 MHz-3 GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
3M ワイヤスプライスコネクタ 青 SCOTCHLOK 314
3M¥16,980税込¥18,6781袋(50個)当日出荷仕様直径 = 3.8mm色 = 青シリーズ = Scotchlokコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297
3M¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ
3M¥589~税込¥648~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極 オス
3M¥669~税込¥736~1個3日以内出荷から7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ(圧着式)68ピン
3M¥899税込¥9891個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)68極適合電線AWG28撚線RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン
3M¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)50極RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン
3M¥699税込¥7691個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)36極RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極
3M¥359税込¥3951個3日以内出荷2.54mmピッチの標準的なコネクターです。 フラットケーブルの接続に広く使われているタイプです。 多くの類似品があり互換できることが多いようですがロックの有無や方法など異なることもあります。 詳細は説明しにくいのでデーターシートで比較してください。ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応
3M スコッチロック セルフストリッピング電気コネクタ 絶縁 Tap 青 560B シュラウド
3M¥1,598税込¥1,7581箱(10個)7日以内出荷仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 18 → 16 AWG全長 = 20.32mm直径 = 13.46mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = PPシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫
3M SCSIコネクタ 50 極 スルーホール
3M¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 52.4mm動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
3M SCSIコネクタ 36 極 スルーホール
3M¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 36ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 43.5mm動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 373シリーズ 4極 メス 2mmピッチ
3M¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコネクタ 50極
3M¥519税込¥5711個欠品中フラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。オープンエンド型粘着剤付きカバーです。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。電極付きのボディとカバーでケーブルを挟んで圧着します。ストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め)は別売です。ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)50極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)14ピン
3M¥999税込¥1,0991個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 50極
3M¥559税込¥6151個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)50極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 14極
3M¥369税込¥4061個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 50極
3M¥799税込¥8791個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54許容電流(A)(max)1.0ピン数(ピン)50極性スロット数1個(3518J規格)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプホール
スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 16極
3M¥499税込¥5491個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54許容電流(A)(max)1.0ピン数(ピン)16極性スロット数1個(3518J規格)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプホール
216-7383-55-1902
3M¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷タイプ【パッケージ】SOICピッチ(mm)1.27極数16定格電流(A)1材質(ハウジング)PSU行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅ソケット【IC】PLCCソケットRoHS指令(10物質対応)対応装着方式【ソケット】スルーホール結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
8510-4500PL
3M¥629税込¥6921個7日以内出荷タイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数10シリーズ8500定格電圧1kV定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号8500実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケル接続方向ストレート
228-1371-00-0602J
3M¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷長さ(mm)62.6幅(mm)11.6寸法(mm)62.6×11.6×22.9ピッチ(mm)2.54極数28定格電圧1kVフレームクローズドフレーム定格電流(A)1深さ(mm)22.9方向垂直材質(ハウジング)PSU材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装列幅(mm)11.43表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
3M, メモリカードコネクタ, コンパクトフラッシュカード D7E50-7316-03
3M¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様カードタイプ = コンパクトフラッシュカード長さ = 52.1mm幅 = 7.1mm深さ = 43.9mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
3M, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 2908-05WB-MG
3M¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷仕様カードタイプ = MicroSDオス・メス = オスコンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mmボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 14mm幅 = 1.85mm深さ = 15.2mm動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ヘッダ 4600シリーズ 64極, 2列 オス 2.54mmピッチ
3M¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様コンタクト数 = 64行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 4600動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ヘッダ 3000シリーズ 40極 2.54mm 2列 ライトアングル
3M¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様シリーズ = 3000ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2ARoHS指令(10物質対応)対応