Harting 電源コネクタフード Han-Modular シリーズハーティング7日以内出荷
タイプコネクタフードシリーズHan-ModularIP等級IP65仕様Han Modular Twinハウジング及びフード. 2組のインサートセットを収容できるHan Modular Twinハウジングとピースフード2つです。このハウジングとフードは、頑丈でコンパクトな省スペース設計で、迅速かつ簡単に組み立てることができます。モジュラ設計により、高度な柔軟性が提供されます。このハウジングとフードは、耐衝撃性のある粉体コーティング仕上げのアルミ製で、NBRシールを含んでいます。Han-Easyロッキングエレメントは、確実な接続が行われることを保証します。かん合時、このHanコネクタはIP65等級に相当します。. 特長と利点. 頑丈でコンパクトな省スペース設計 2組のインサートセットを収容 組み立てが簡単 2つの部分から成るフード 柔軟なモジュラデザイン 組み立て後はIP65等級
ハーティング 取り付けフレーム Han HPRシリーズハーティング7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けフレーム●シリーズ:Han HPR●併用可能製品:フード / ハウジング●UL50、NEMAタイプ4 / 4X / 12. Han HPRフード及びハウジング. Han HPRシリーズのフード / ハウジング製品群には、HPRインサート、フレームなどとの併用向けに各種サイズや取り付けオプションが用意されています。こうしたコネクタのフード及びハウジングでは、Hanモジュラコンポーネントを活用することができます。 黒色のエポキシ粉体コーティングが施されたアルミダイキャスト構造は、鉄道、その他の車両、苛酷な環境やIP68等級の接続(かん合時)に適したコネクタを必要とする用途など、さまざまな用途に最適です。. 特長と利点: 黒色エポキシ仕上げのアルミシェル NBRシーリング 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
ハーティング モジュラツイン保護カバー Han-Modular Twinシリーズハーティング7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:モジュラツイン保護カバー●定格電流:16A●定格電圧:50 V●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular Twin●併用可能製品:Han Modular●レバー数:2●Han Modularツイン保護カバー. Hartingのこの保護フードは、Han Modularツインコネクタ向けです。 ダブルロックレバーを備えたこの密閉型保護カバーは、粉体コーティングが施された金属製で、耐久性にきわめて優れています。 このカバーを装着すると、高レベルの侵入保護が保証されます。. 特長と利点:. IP65 機械的挿抜寿命: >= 500回 最低動作温度: -40 ℃ 最高動作温度: +125 ℃
ハーティング ツインフード Han-Modularシリーズ ねじサイズM25×1ハーティング7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ツインフード●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●スレッドサイズ:M25 x 1●Han Modular Twinハウジング及びフード. 2組のインサートセットを収容できるHan Modular Twinハウジングとピースフード2つです。このハウジングとフードは、頑丈でコンパクトな省スペース設計で、迅速かつ簡単に組み立てることができます。モジュラ設計により、高度な柔軟性が提供されます。このハウジングとフードは、耐衝撃性のある粉体コーティング仕上げのアルミ製で、NBRシールを含んでいます。Han-Easyロッキングエレメントは、確実な接続が行われることを保証します。かん合時、このHanコネクタはIP65等級に相当します。. 特長と利点. 頑丈でコンパクトな省スペース設計 2組のインサートセットを収容 組み立てが簡単 2つの部分から成るフード 柔軟なモジュラデザイン 組み立て後はIP65等級
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~