機構部品(電子部品) :「基台」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
タイプ基板端子台
取付方式表面実装
ピッチ(mm)2.54
シリーズHar-Flexicon
定格電圧(V)160
端子種別プッシュイン
行数2
コンタクト数4
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
取付方式表面実装
ピッチ(mm)2.54
シリーズHar-Flexicon
定格電圧(V)160
行数1
コンタクト数3
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。