機構部品(電子部品) :「電子部品」の検索結果
関連キーワード
全長(mm)127.5
シリーズHan D, Han E, Han-Yellock
コネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
シリーズD-Sub
併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ
アクセサリタイプ六角エクステンダ
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 64 x 2.54 mm です。長さは 167.54 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8180
アズワン品番65-7621-52
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
Harting har-modular T モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8206
アズワン品番65-7622-39
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
Harting har-modular M1 モジュールオスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8210
アズワン品番65-7633-41
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
Harting har- モジュラ T モジュールオスコネクタ基板固定(ガイド付き)は、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8207
アズワン品番65-7651-51
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 20 x 2.54 mm です。長さは 55.78 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8155
アズワン品番65-7627-76
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レール、寸法 62 x 2.54 mm、長さ 162.46 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8179
アズワン品番65-7660-25
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
Harting har- モジュラ M1 - フラットモジュールオスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。黒色ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8211
アズワン品番65-7621-76
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
Harting har-modular P モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8205
アズワン品番65-7622-38
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8191
アズワン品番65-7660-57
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)4
材質(ハウジング)液晶ポリマー
シェルサイズ14, 15
コンタクト数4
IP等級IP65、IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
タイプフード
シリーズHan-Compact
端子種別スクリュー
IP等級IP65
仕様アクセサリタイプ:ケーブルシュー●オス・メス:メス●定格電流:1A●範囲:Han 100Aアキシャル、Han K●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:標準Hanフード / ハウジング●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. HanR Kアキシャルスクリューモジュール. 100 A電源回路用コンタクト x 2 最大10 mm 2 及び16 → 35 mm 2 の2つのケーブル範囲 16 mm 2 ケーブルを使用するケーブルアースシューによりもたらされるアース 挿抜回数: ≧500
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
仕様Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
タイプコネクタキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容フード、インサート
コンタクト数6
オス・メスオス
スレッドサイズM20
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han E●併用可能製品:HanR ESインサート●圧着工具
仕様コンタクト数 = 10タイプ = フード定格電流 = 16Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート
仕様コンタクト数 = 41タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 10P+E
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ローレット頭ネジ併用可能製品 = D-Subバックシェルシリーズ = 09 67
シリーズ09 67
併用機器D-Subバックシェル
アクセサリタイプローレット頭ネジ
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 8配線構成 = ストレートスルー長さ = 25.3mm幅 = 31.2mm深さ = 13mm
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65
タイプコネクタフード
シリーズHan-Eco
コード(メーカーサイズコード)16B
スレッドサイズM40
シリーズHan HMC
端子種別ケーブル
範囲Han B HMC
IP等級IP65
オス・メスメス
コンタクト数12
タイプコネクタインサート
定格電流(A)10
シリーズHAN Q
定格電圧(V)400
オス・メスメス
端子種別圧着
行数4
ボディ向きストレート
シリーズ番号0912
仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。