77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 10 Bオス・メス = メススレッドサイズ = PG21
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1417-91
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 10B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:10B アクセサリー タイプ:フード アズワン品番65-1392-78
1個
6,098 税込6,708
13日以内出荷

仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アクセサリー タイプ:フード ケーブル出口角度:90ー 色:パウダーコーティング RAL 7037 グレー 外寸 / 高さ:72mm 外部幅:57mm 長さ:73mm 材質:メタル 動作電圧:250V アズワン品番65-1398-07
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


仕様製品群:Han-Com シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:10B コンタクト数:9 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:63A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1622-82
1個
36,980 税込40,678
13日以内出荷

タイプヒンジ付きカバー 取付方式バルクヘッド取り付け シリーズHan-INOX 端子種別スクリュー IP等級IP65
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = HAN Snapメーカーサイズコード = 10 Bシリーズ番号 = 0933
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 6B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:1●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG13.5●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Hv E取り付けタイプ = 表面実装IP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M20ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1934
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

仕様Han Mシリーズフード. Han Mシリーズフードは、Harting Hanシリーズのコネクタモジュールに属するインサートモジュール、フレーム、バルクヘッドハウジングなどと併用します。これらの製品は、シングルレバーやダブルレバーのタイプがあり、優れた環境保護が必要な用途に適しています。 タイプコネクタフード シリーズHAN M コード(メーカーサイズコード)10B IP等級IP65 ボディ向きトップエントリー スレッドサイズM32 シリーズ番号1937
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 24B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:2●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG29●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

仕様INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃ タイプコネクタフード シリーズHan-INOX コード(メーカーサイズコード)10B
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65 タイプコネクタフード シリーズHan-Eco コード(メーカーサイズコード)10B スレッドサイズM32
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ドッキングフレーム●電池タイプ:10 B●範囲:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●スレッドサイズ:M5
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様タイプ = バルクヘッドハウジングシリーズ = Han-INOXメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65
1個
18,980 税込20,878
欠品中

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = HAN Mメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1937
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様タイプ = バックシェルシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 10 E
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイプ = ハウジングシリーズ = Han M取り付けタイプ = 表面実装スレッドサイズ = M32 x 1.5ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 1937
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

仕様タイプ = アース端子シリーズ = Han-Modularメーカーサイズコード = 10 Bシリーズ番号 = 0900
1個ほか
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 14タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Ecoメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 14P+Eシリーズ番号 = 19410
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 14タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 14P+Eシリーズ番号 = 19410
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

タイプコネクタインサート 取付方式ケーブルマウント シリーズHan DD HMC 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)10 範囲Han DD HMC 行数6 コンタクト数42 オス・メスメス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 シリーズ番号0916
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

タイプコネクタインサート 取付方式ケーブルマウント シリーズHan DD HMC 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)10 範囲Han DD HMC 行数6 コンタクト数42 オス・メスオス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 シリーズ番号0916
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能 タイプコネクタインサート 取付方式パネルマウント シリーズHan ES Press 定格電圧(V)500 端子種別ケージクランプ 定格電流(A)16 範囲Han ES 行数2 コンタクト数10 ポール10P オス・メスメス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 コンタクトめっき
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能 タイプコネクタインサート 取付方式パネルマウント シリーズHan ES Press 定格電圧(V)500 端子種別ケージクランプ 定格電流(A)16 範囲Han ES 行数2 コンタクト数10 ポール10P オス・メスオス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 コンタクトめっき
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 11タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ESSメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリューシリーズ番号 = 0934
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューシリーズ番号 = 0934
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

タイプコネクタインサート 取付方式ケーブルマウント シリーズHan DD HMC 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)10 範囲Han DD HMC 行数6 コンタクト数108 オス・メスオス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 シリーズ番号0916
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング